KERN AND SOHN CIB 시리즈 계수 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 하우징 치수: 350 X 330 X 120 mm , 하우징 높이: 120 mm , 하우징 길이: 330 mm , 입력 전압: 100 ~ 240V AC , 최대. 주변 습도: 85 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 직사각형 무게 측정 표면 크기: 315 X 215 mm , 정착 시간: 2 초. , 단위: Kg , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 계량 표면 깊이: 215 mm , 계량면 폭: 315 mm
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핸드 헬드 손전등
- 금속 가공 유체
- 히팅 케이블 액세서리
- 접착제 총 액세서리
- 벤트 밸브
- 모터용품
- 압력/온도제어밸브
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 배수 설비 세척
- 스테인리스 강
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3/4 "500 psi 결합 어셈블리 다목적 에어 호스
- STERLING ROPE 카라비너
- WESTWARD 임팩트 소켓 3 / 8in 드라이브 6 점
- NORTON ABRASIVES 샌딩 시트, 11" x 9"
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 진공 호스, 100 피트
- CENTURY 농장 건물 직접 구동 팬 모터
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 교체 용 가방
- SPEARS VALVES CPVC 다이어프램 밸브, 플랜지 끝단, FKM 백업 PTFE 다이어프램
- LINN GEAR 더블 싱글 테이퍼 록 시리즈 스프로킷, 50 체인
- SMC VALVES 클레비스 키트