바이패스가 있는 CHERNE T-핸들 그리퍼 플러그
바이패스가 포함된 Cherne T 핸들 그리퍼 플러그는 아연 도금 강철 핸들과 함께 제공되며 본체는 알루미늄입니다. 내화학성 네오프렌 O-링이 특징이므로 장기간 플러그 또는 바이패스 애플리케이션에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 범위 | 맥스. 배압 | 길이 | (M) NPT 크기 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272949 | 6" | 5.7"에서 6.3" | 10psi/40피트 | 9.7 " | 1/4 | ₩ 581,980 | |
A | 272957 | 8" | 7.7"에서 8.3" | 10psi/40피트 | 9.7 " | 3/4 | ₩ 651,857 | |
A | 272965 | 10 " | 9.8"에서 10.3" | 10psi/40피트 | 9.7 " | 3/4 | ₩ 890,277 | |
A | 272973 | 12 " | 11.7"에서 12.3" | 10psi/30피트 | 9.7 " | 3/4 | ₩ 995,540 | |
A | 272981 | 15 " | 14.8"에서 15.3" | 10psi/30피트 | 9.7 " | 3/4 | ₩ 1,328,127 | |
A | 272998 | 18 " | 17.7"에서 18.3" | 8.7psi/20피트 | 9.7 " | 3/4 | ₩ 1,818,845 |
특징
- Cherne T 핸들 그리퍼 플러그는 튼튼한 알루미늄 본체와 아연 도금 강철 T 핸들이 특징입니다.
- 이 플러그에는 내마모성을 위한 내화학성 네오프렌 O-링이 있습니다.
- 6인치 및 12인치 플러그는 콘크리트, 점토, SDR 26 및 35 파이프에 적합합니다.
표준 및 승인
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
자주 묻는 질문
이 Cherne T-핸들 그리퍼 플러그의 최대 배압은 얼마입니까?
이 T 핸들 그리퍼 플러그는 10 PSI(0.7 bar)/23 ft의 최대 배압을 견딜 수 있습니다.
이 그리퍼 플러그에 사용할 수 있는 공칭 크기는 무엇입니까?
이 플러그는 6~8인치 범위의 공칭 크기로 제공됩니다.
SDR 35와 SDR 26의 차이점은 무엇입니까?
SDR 35는 ASTM D46 및 D3034 표준에 따라 2412psi로 평가됩니다. SDR 26은 ASTM D115 표준에 따라 최소 파이프 강성 2412psi로 평가됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 매니 폴드 게이지 세트
- 부속품을 당기는 케이블
- 전송 테이프
- 연마 방사형 강모 브러시
- 송신기 표시
- 욕조 / 수도꼭지
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 앵커
- 안구보호
- 구조 프레임 시스템
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 4 방향 토글 스위치, Extreme Heavy-Duty Industrial Series
- MARCOM 손 손목과 손가락 안전 DVD
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 카테터 보관 및 보관 카트
- LOVEJOY 키 홈이 없는 RRU 유형 허브, 인치 구멍
- HOFFMAN U자형 튜빙
- VERMONT GAGE Car Y Go/NoGo 가역 어셈블리
- SPEARS VALVES CPVC 컴팩트 2000 볼 밸브, 플랜지형 엔드, FKM
- JOBOX 안전 캐비닛
- LEATHERHEAD TOOLS 블랙 NY 훅 시리즈 엔트리 툴
- HUMBOLDT 관통 바늘