그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중공 킹핀 스위블 캐스터 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
캐스터 휠 재질 | 열가소성 고무 |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 폴리 프로필렌 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
정격 하중 | 154의 파운드 |
바퀴 수 | 1 |
전체 높이 | 4.5 " |
경마장 | 더블 볼 |
교체 휠 | TPA 100 / 8G |
줄기 Dia. | 7/16 "볼트 구멍 |
줄기 구멍 직경. | 7 / 16 " |
줄기 유형 | 속이 빈 킹핀 |
휠 베어링 | 플레인 보어 |
휠 색상 | 회색 |
휠 지름 | 4" |
휠 재질 | 열가소성 고무 |
휠 너비 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 정격 하중 | 전체 높이 | 교체 휠 | 휠 베어링 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRA-TPA 50G | 중공 킹핀 스위블 캐스터 | 110의 파운드 | 2.75 " | TPA 50 / 8G | 플레인 보어 | 2" | 3 / 4 " | ₩ 19,022 | ||
LRA-TPA 50G-FI | 전체 잠금 장치가있는 중공 킹핀 스위블 캐스터 | 110의 파운드 | 2.75 " | TPA 50 / 8G | 플레인 보어 | 2" | 3 / 4 " | ₩ 26,810 | ||
LRA-TPA 50K-FK | 중공 킹핀 스위블 캐스터 | 110의 파운드 | 2.75 " | TPA 50 / 6K-FK | 정밀 볼 | 2" | 3 / 4 " | ₩ 25,427 | ||
LRA-TPA 50K-FI-FK | 전체 잠금 장치가있는 중공 킹핀 스위블 캐스터 | 110의 파운드 | 2.75 " | TPA 50 / 6K-FK | 정밀 볼 | 2" | 3 / 4 " | ₩ 36,120 | ||
LRA-TPA 75G | 중공 킹핀 스위블 캐스터 | 165의 파운드 | 3.875 " | TPA 75 / 8G | 플레인 보어 | 3" | 1" | ₩ 23,555 | ||
LRA-TPA 75G-FI | 전체 잠금 장치가있는 중공 킹핀 스위블 캐스터 | 165의 파운드 | 3.875 " | TPA 75 / 8G | 플레인 보어 | 3" | 1" | ₩ 32,252 | ||
LRA-TPA 75K-FK | 중공 킹핀 스위블 캐스터 | 165의 파운드 | 3.875 " | TPA 75 / 6K-FK | 정밀 볼 | 3" | 1" | ₩ 36,732 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.