그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기총 |
공기 소비 | 10SCFM |
본체 재질 | PVC / 황동 |
바디 스타일 | 손 개최 |
색상 | 검정 |
확장 크기 | 3" |
인 레트 크기 | 1/4 "(F) NPT |
맥스. 입구 압력 | 150의 PSI |
대통 주둥이 | PVC 팁 |
노즐 길이 | 3" |
산출 | 90의 PSI |
전체 길이 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.6 |
선박 길이 (cm) | 21.11 |
선박 폭 (cm) | 5 |
HS 코드 | 8481309000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 공기 소비 | 본체 재질 | 전체 폭 | 색상 | 항목 | 맥스. dBA | 맥스. 입구 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52CF78 | 2-1 / 4 " | 9 SCFM | 아연 | 2" | 크롬 | 공기총 | 100 | 150의 PSI | ₩ 31,482 | ||
52CF69 | 38 " | 9 SCFM | 아연 | 2-1 / 2 " | 아연 | 공기총 | 90 | 220의 PSI | ₩ 61,425 | ||
458J47 | 38-1 / 4 " | 16SCFM | 알류미늄 | 2-1 / 4 " | 회색 | 공기총 | 100 | 120의 PSI | ₩ 51,835 | ||
52KD69 | - | - | - | - | - | 에어건 키트 | - | - | ₩ 107,765 | ||
52CF74 | - | - | - | - | - | 에어건 키트 | - | - | ₩ 93,677 | ||
52CF84 | - | - | - | - | - | 에어건 키트 | - | - | ₩ 88,795 | ||
52CF85 | - | - | - | - | - | 에어건 키트 | - | - | ₩ 25,550 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.