ANVIL 이지 얼라인먼트 커플링
앤빌 이지 얼라인먼트 커플링은 특히 유전 적용을 위해 설계되었습니다. 이 커플링의 주요 목적은 어느 정도의 오정렬을 허용하면서 두 개의 회전 장비를 연결하는 것입니다.
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 0320201809 | 1" | ₩ 59,202 | |
A | 0320201825 | 1.5 " | ₩ 89,320 | |
A | 0320201817 | 1.25 " | ₩ 90,527 | |
A | 0320201783 | 1 / 2 " | ₩ 42,752 | |
A | 0320201767 | 1 / 4 " | ₩ 29,067 | |
A | 0320201759 | 1 / 8 " | ₩ 22,820 | |
A | 0320201833 | 2" | ₩ 192,990 | |
A | 0320201791 | 3 / 4 " | ₩ 47,005 | |
A | 0320201775 | 3 / 8 " | ₩ 31,465 |
특징
- 이 앤빌 이지 얼라인먼트 커플링은 속건성 스레드 실란트를 사용하여 설치할 수 있으며 반경질 상태로 설정되고 진동에 강합니다.
- 녹 방지 코팅이 되어 있으며 혐기성 실란트로 쉽게 설치할 수 있습니다.
표준 및 승인
- API 사양 5L
자주 묻는 질문
클러치와 커플링의 차이점은 무엇입니까?
클러치는 드라이버와 종동 샤프트 사이에 임시 연결을 제공하는 장치입니다. 커플링은 두 샤프트 끝단 사이에 반영구적이고 영구적인 연결을 제공합니다.
오정렬의 다른 유형은 무엇입니까?
몇 가지 주요 오정렬 유형은 방사형, 각도 및 축 방향 변위입니다. 오정렬에 영향을 미치는 요소에는 열 불균형, 마모, 정착 및 크리프가 포함됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 카트 및 트럭 뚜껑
- 지붕 환풍기 액세서리
- 퇴비화 쓰레기 봉투
- 실린더 몰드 액세서리
- 바이알 상단 크림 퍼 및 디 크리퍼
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 고정용공구
- 안전표시
- 마킹 도구
- 안전 스위치
- SHURTAPE 테이프 디스펜서
- APPROVED VENDOR 감소 티, 클래스 125, 주철
- BUILDPRO 용접 테이블, 78w, 용량 4400
- ZSI-FOSTER 베타 표준 시리즈 안전 플레이트
- ANVIL 수입 확장 분할 튜브 클램프
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 조립 피팅 22-1/2 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- GRAINGER 볼라드
- GRAINGER 플랫 핸들 다용도 카트
- LOUISVILLE 키트
- ALL MATERIAL HANDLING 눈과 눈 웹 슬링