균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
₩ 2,923,830 /단위
장바구니에 추가
견적요청
지불 방법
제공 파트너
상품정보:
항목
욕실 수도꼭지
배송 정보:
HS 코드
8424899000
원산지
US
제품 세부 사항 :
Speakman SFC-8790 Sensorflo 로우 아크 센서 수도꼭지 및 비누 조합은 물과 액체 비누를 분배하는 데 이상적입니다. 기업 사무실 및 작업장에서 교통량이 많은 화장실에 적합합니다.
특징:
Speakman SFC-8790 Sensorflo 로우 아크 센서 수도꼭지 및 비누 조합은 내구성과 미적 외관을 위한 황동 구조를 특징으로 합니다.
유량은 0.5GPM입니다.
사용자 편의를 위해 AC(AC 어댑터 포함) 및 배터리(4-D 배터리) 작동을 모두 제공합니다.
표준 및 승인 :
ASME A112.18.1 / CSA B125.1
NSF/ANSI 61
NSF/ANSI 372
ADA
자주 묻는 질문:
Q. 이 센서 수도꼭지를 설치하는 방법은 무엇입니까?
A.
원하는 장착면 위에 데크 플레이트를 놓습니다. 두 장착 구멍의 정렬을 확인하십시오.
원하는 장착 표면 위에 데크 플레이트를 놓습니다.
장착 구멍을 통해 호스와 센서 와이어를 한 번에 하나씩 조심스럽게 삽입하십시오.
아래에서 금속 와셔, 고무 와셔 및 장착 볼트를 설치하십시오. 수도꼭지를 원하는 위치에 놓고 렌치를 사용하여 장착 볼트를 조입니다.
물 공급이 차단되었는지 확인하십시오. 이 수도꼭지는 단일 혼합 호스 입구를 사용합니다. 수도꼭지의 호스를 수원에 연결하고 렌치를 조입니다.
Q. 이 저 아크 센서 수도꼭지 및 비누 조합 장치의 비누 병 용량은 얼마입니까?
A. 2000ml.
Q. 비누 디스펜서는 어떻게 설치하나요?
A.
장착 스터드 금속 와셔, 고무 와셔 및 장착 너트를 모두 제거해야 합니다.
한 번에 하나씩 장착 구멍을 통해 각 호스, 센서 와이어 및 장착 스터드를 삽입합니다. 호스나 전선이 눌리지 않도록 각별히 주의하십시오. 센서 비누 디스펜서를 아래로 내려 위치를 잡습니다.
고무 와셔, 금속 와셔 및 장착 볼트를 아래에서 교체하여 센서 비누 디스펜서를 단단히 고정하십시오. 센서 비누 디스펜서를 원하는 위치에 놓고 렌치로 장착 볼트를 조입니다. 호스와 전선이 꼬이지 않았는지 확인하십시오.
모든 연결이 서비스될 수 있도록 제어 상자와 선택한 장착 표면 사이에 충분한 공간이 있는지 확인하십시오. A/C 어댑터를 사용하는 경우 가장 가까운 전기 콘센트까지의 거리를 고려하십시오. 제어 상자의 비누 및 공기 배출구는 위쪽을 향하도록 배치됩니다.
장착 나사와 긴 드라이버를 사용하여 나사 구멍의 장착 위치를 표시합니다. 컨트롤 박스를 이전에 표시된 지점에 부착합니다. 스터드가 아닌 건식 벽체에 장착하는 경우 적절한 앵커와 패스너를 적용하십시오. 건식 벽체의 경우 EZ 앵커 또는 이와 동등한 것을 조이는 것이 좋습니다.
콘트롤 박스에 비누관과 경관을 맞춥니다. 튜브를 길이에 맞게 자르고 제어 상자의 미늘 위로 누릅니다.