플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SPEAKMAN S-9220-CA-E 금속, 플라스틱, SS 욕실 수전, 센서 손잡이 유형 | CD2HKL46AE73

SPEAKMAN S-9220-CA-E 금속, 플라스틱, SS 욕실 수전, 센서 핸들 유형

재고 있음 있음
항목: CD2HKL 모델: S-9220-CA-E교차 참조: 46AE73

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,331,732 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목욕실 수도꼭지
ADA 준수가능
본체 재질금속, 플라스틱, 스테인리스 스틸
연결3/8 "압축
배수 유형없음
수도꼭지 작동감지기
흐름 출구 유형스프레이
유량0.50 GPM
녹색 인증 또는 기타 인정WaterSense 승인
핸들 타입없음
높이12 "
장착 구멍 중심에서 중심까지8"
실장 형표면
핸들 수0
구멍 수3
전원AC 전원
주거, 상업Commercial
센서 범위6 "~ 8"
셰이프구즈넥
주둥이 길이5.187 "
온도 제어아니
밸브 타입압축
전압120 VAC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.88

제품 변형

프로덕트모델실장 형본체 재질연결핸들 수구멍 수전원센서 범위셰이프가격
SPEAKMAN SC-3004-FC-LD 수도꼭지 황동 2.2 Gpm 손목 블레이드 | AF9TPX 30UL86 SC-3004-FC-LD갑판황동1/2 "NPSM23---₩ 612,412
SPEAKMAN S-8720-CA-E 금속, 플라스틱, SS 욕실 수전, 센서 핸들 유형 | CD2FFN 46AE37 S-8720-CA-E표면금속, 플라스틱, 스테인리스 스틸3/8 "압축-3배터리5 "~ 7"낮은 아크-
RFQ
SPEAKMAN S-9100-CA-E 금속, 플라스틱, SS 욕실 수전, 센서 핸들 유형 | CD2HJY 46AD88 S-9100-CA-E표면금속, 플라스틱, 스테인리스 스틸3/8 "압축-1배터리6 "~ 8"구즈넥-
RFQ
SPEAKMAN S-8701-CA-E 금속, 플라스틱, SS 욕실 수전, 센서 핸들 유형 | CD2HJZ 46AE31 S-8701-CA-E표면금속, 플라스틱, 스테인리스 스틸3/8 "압축-1배터리5 "~ 7"낮은 아크-
RFQ
SPEAKMAN S-8721-CA-E 금속, 플라스틱, SS 욕실 수전, 센서 핸들 유형 | CD2HKA 46AE38 S-8721-CA-E표면금속, 플라스틱, 스테인리스 스틸3/8 "압축-3배터리5 "~ 7"낮은 아크-
RFQ
SPEAKMAN S-8810-CA-E 금속, 플라스틱, SS 욕실 수전, 센서 핸들 유형 | CD2HKB 46AE44 S-8810-CA-E표면금속, 플라스틱, 스테인리스 스틸3/8 "압축-1AC 전원5 "~ 7"낮은 아크-
RFQ
SPEAKMAN S-8822-CA-E 금속, 플라스틱, SS 욕실 수전, 센서 핸들 유형 | CD2HKC 46AE51 S-8822-CA-E표면금속, 플라스틱, 스테인리스 스틸3/8 "압축-3AC 전원5 "~ 7"낮은 아크-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SPEAKMAN S-9220-CA-E 금속, 플라스틱, SS 욕실 수전, 센서 핸들 유형
₩ 1,331,732 /단위