그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 커플러 바디 |
베어링 소재 | 440 스테인레스 스틸 |
본체 재질 | 강철 |
연결 유형 | FNPT |
마감재 | 아연 |
유량 | 35gpm |
잠금 장치 | 공 |
최대. 압력 | 2000의 PSI |
작동 온도 범위 | -20도 ~ 375도 F |
씰 재질 | 바이 턴 |
끄다 | 가능 |
슬리브 소재 | 강철 |
스레드 크기 | 1 "-11-1 / 2 |
밸브 디자인 | 아가 |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 10.8 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 13.34 |
HS 코드 | 8481803090 |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 유량 | 최대. 압력 | 작동 온도 범위 | 씰 재질 | 밸브 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHC16-16FV | FNPT | 3.8gpm | 6000의 PSI | -20도 ~ 375도 F | 바이 턴 | 아가 | ₩ 118,055 | ||
VHC16-16M | MNPT | 35gpm | 2000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | 아가 | ₩ 225,505 | ||
71-3C16-16FV | NPFT | 60gpm | 7500의 PSI | -20도 ~ 375도 F | 바이 턴 | 플러시 페이스 | ₩ 548,747 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.