그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 과부하 계전기 |
전류 범위 | 1.00에서 1.60A |
깊이 | 3.62 " |
높이 | 1.85 " |
극 수 | 3 |
감지 방법 | 바이메탈 |
열 설정 범위 (A) | 1 ~ 1.6 |
여행 클래스 | 10 |
타입 | IEC |
UPC | 190735361924 |
폭 | 1.73 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8536304000 |
원산지 | IN |
모델 | 전류 범위 | 깊이 | 높이 | 열 설정 범위 (A) | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6이즈7 | 23.0에서 32.0A | 4.29 " | 2.12 " | 23 ~ 32 | 2.75 " | ₩ 71,802 | |
6이즈8 | 30.0에서 40.0A | 4.29 " | 2.12 " | 30 ~ 40 | 2.75 " | ₩ 71,802 | |
6이즈9 | 37.0에서 50.0A | 4.29 " | 2.12 " | 37 ~ 50 | 2.75 " | ₩ 69,650 | |
6ECA0 | 48.0에서 65.0A | 4.29 " | 2.12 " | 48 ~ 65 | 2.75 " | ₩ 69,650 | |
6ECA1 | 55.0에서 70.0A | 4.29 " | 2.12 " | 55 ~ 70 | 2.75 " | ₩ 82,810 | |
6ECA2 | 63.0에서 80.0A | 4.29 " | 2.12 " | 63 ~ 80 | 2.75 " | ₩ 82,810 | |
6ECA3 | 0.10에서 0.16A | 3.62 " | 1.85 " | 0.10 ~ 0.16 | 1.73 " | ₩ 24,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.