항목 | 남성 어댑터 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | 튜브 x MNPT |
가스켓 재질 | 니트릴 고무 |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 160도 |
튜브 크기 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 3.05 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | TW |
모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1WJD3 | ABS | 허브 x MNPT | 2" | -40도 ~ 180도 F | - | ₩ 5,880 | |
1WJD4 | ABS | 허브 x MNPT | 3" | -40도 ~ 180도 F | - | ₩ 15,767 | |
22FR76 | 황동 | 튜브 x MNPT | 1 / 8 " | 화씨 0도 ~ 160도 | 1 / 8 " | ₩ 6,580 | |
22FR77 | 황동 | 튜브 x MNPT | 1 / 8 " | 화씨 0도 ~ 160도 | 1 / 4 " | ₩ 5,425 | |
22FR78 | 황동 | 튜브 x MNPT | 1 / 4 " | 화씨 0도 ~ 160도 | 1 / 4 " | ₩ 11,987 | |
22FR79 | 황동 | 튜브 x UNF | 10-32 UNF | 화씨 0도 ~ 160도 | 1 / 4 " | ₩ 9,135 | |
22FR81 | 황동 | 튜브 x MNPT | 1 / 4 " | 화씨 0도 ~ 160도 | 3 / 8 " | ₩ 15,417 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.