DAYTON IEC 과부하 계전기, Dayton IEC 접촉기와 함께 사용
스타일 | 모델 | 전류 범위 | 깊이 | 높이 | 열 설정 범위 (A) | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6ECA3 | 0.10에서 0.16A | 3.62 " | 1.85 " | 0.10 ~ 0.16 | 1.73 " | ₩ 24,097 | |
A | 6ECA4 | 0.16에서 0.25A | 3.62 " | 1.85 " | 0.16 ~ 0.25 | 1.73 " | ₩ 22,347 | |
A | 6ECA5 | 0.25에서 0.40A | 3.62 " | 1.85 " | 0.25 ~ 0.40 | 1.73 " | ₩ 22,277 | |
A | 6ECA6 | 0.40에서 0.63A | 3.62 " | 1.85 " | 0.40 ~ 0.63 | 1.73 " | ₩ 23,922 | |
A | 6ECA7 | 0.63에서 1.00A | 3.62 " | 1.85 " | 0.63 ~ 1 | 1.73 " | ₩ 33,320 | |
A | 6ECA8 | 1.00에서 1.60A | 3.62 " | 1.85 " | 1 ~ 1.6 | 1.73 " | ₩ 33,320 | |
A | 6ECA9 | 1.60에서 2.50A | 3.62 " | 1.85 " | 1.6 ~ 2.5 | 1.73 " | ₩ 32,322 | |
A | 6ECC0 | 2.50에서 4.00A | 3.62 " | 1.85 " | 2.5 ~ 4 | 1.73 " | ₩ 85,295 | |
A | 6ECC1 | 4.00에서 6.00A | 3.62 " | 1.85 " | 4 ~ 6 | 1.73 " | ₩ 112,280 | |
A | 6ECC2 | 5.50에서 8.00A | 3.62 " | 1.85 " | 5.5 ~ 8 | 1.73 " | ₩ 112,157 | |
A | 6ECC3 | 7.00에서 10.0A | 3.62 " | 1.85 " | 7 ~ 10 | 1.73 " | ₩ 111,860 | |
A | 6ECC4 | 9.00에서 13.0A | 3.62 " | 1.85 " | 9 ~ 13 | 1.73 " | ₩ 111,597 | |
A | 6ECC5 | 12.0에서 18.0A | 3.62 " | 1.85 " | 12 ~ 18 | 1.73 " | ₩ 111,789 | |
A | 6ECC6 | 17.0에서 25.0A | 3.62 " | 2" | 17 ~ 25 | 2.12 " | ₩ 41,930 | |
A | 6ECC7 | 23.0에서 32.0A | 3.62 " | 2" | 23 ~ 32 | 2.12 " | ₩ 47,215 | |
B | 6이즈7 | 23.0에서 32.0A | 4.29 " | 2.12 " | 23 ~ 32 | 2.75 " | ₩ 71,802 | |
A | 6ECC8 | 28.0에서 36.0A | 3.62 " | 2" | 28 ~ 36 | 2.12 " | ₩ 47,635 | |
B | 6이즈8 | 30.0에서 40.0A | 4.29 " | 2.12 " | 30 ~ 40 | 2.75 " | ₩ 71,802 | |
B | 6이즈9 | 37.0에서 50.0A | 4.29 " | 2.12 " | 37 ~ 50 | 2.75 " | ₩ 69,650 | |
B | 6ECA0 | 48.0에서 65.0A | 4.29 " | 2.12 " | 48 ~ 65 | 2.75 " | ₩ 69,650 | |
B | 6ECA1 | 55.0에서 70.0A | 4.29 " | 2.12 " | 55 ~ 70 | 2.75 " | ₩ 82,810 | |
B | 6ECA2 | 63.0에서 80.0A | 4.29 " | 2.12 " | 63 ~ 80 | 2.75 " | ₩ 82,810 | |
B | 6ECC9 | 80.0에서 93.0A | 4.29 " | 2.12 " | 80 ~ 93 | 2.75 " | ₩ 168,105 |
IEC 과부하 계전기, Dayton IEC 접촉기와 함께 사용
Dayton IEC 과부하 계전기는 회로의 전류 흐름을 모니터링하고 장시간 동안 너무 많은 전류가 인출되면 모터의 전원을 차단하도록 설계되었습니다. 이 장치는 서로 다른 재질로 만들어진 두 개의 스트립으로 구성된 바이메탈 감지 방식을 특징으로 합니다. 온도가 상승하면 바이메탈 스트립이 가열되고 트립 접점이 활성화되어 회로를 차단하여 모터를 정지시킵니다. 여기에는 트립된 접점에 빠르게 액세스할 수 있는 트립 표시기, 주기를 반복하기 위한 수동 및 자동 재설정 버튼, 감전으로부터 사용자를 보호하기 위한 손가락 보호 단자가 포함됩니다. 1.850~2.120인치 범위의 높이로 제공되는 다양한 과부하 계전기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교육 비디오
- 특수 경첩
- 인클로저 창 및 루버 키트
- HEPA 에어 필터
- 팬 랙 커버
- 스트랩 및 타이 다운
- 검사/검색도구
- 통신 도구
- 볼트
- 스트레이너
- WALTER TOOLS 1/2 "내접원, RNGN, 원형, 초경 선삭 인서트
- PHILIPS ADVANCE 밸러스트 서명
- GRAINGER 서버 캐비닛
- PLAST-O-MATIC GYW 시리즈 사이트 글라스 및 레벨 표시기
- APOLLO VALVES 피팅 티
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 티, 소켓 x 소켓 x SR Fipt SS 칼라
- PLAST-O-MATIC DPIS 시리즈 차압 표시기
- PARKER 풋 브라켓
- SPEEDAIRE 씰링
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 토글 스위치/빈 월 플레이트