그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 암 엘보, 90도 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 |
색상 | 화이트 / 그레이 |
연결 유형 | 튜브 x FNPT |
육각 크기 | 15 / 16 " |
최대. 압력 | 145의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | 화씨 23도 ~ 140도 |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.58 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | SG |
모델 | 연결 유형 | 육각 크기 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KQ2LF01-34A | 튜브 x FNPT | 9 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 9,012 | |
KQ2LF01-35A | 튜브 x FNPT | 11 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ₩ 9,852 | |
KQ2LF03-34A | 튜브 x FNPT | 9 / 16 " | 1 / 8 " | 5 / 32 " | ₩ 8,680 | |
KQ2LF03-35A | 튜브 x FNPT | 11 / 16 " | 1 / 4 " | 5 / 32 " | ₩ 10,062 | |
KQ2LF07-34A | 튜브 x FNPT | 9 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 9,100 | |
KQ2LF07-35A | 튜브 x FNPT | 11 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 10,762 | |
KQ2LF07-36A | 튜브 x FNPT | 7 / 8 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 12,232 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.