그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동 플러시 밸브 |
배터리 수명 | 3 년 @ 4000 회 세척 / 월 |
연결 위치 | Top |
마감재 | 크롬 |
고정물 유형 | 화장실 |
플러시 당 갤런 | 1.6 |
인 레트 크기 | 1" |
전원 | (4) AA 배터리 |
압력 범위 | 15 ~ 100 psi |
러프 인 | 11.5 " |
센서 범위 | 22 "~ 42" |
스 퍼드 커플 링 | 1-1 / 2 " |
UPC | 671254372191 |
밸브 디자인 | 횡격막 |
선박 중량 (kg) | 3.88 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 40.89 |
선박 폭 (cm) | 23.37 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 배터리 수명 | 고정물 유형 | 플러시 당 갤런 | 인 레트 크기 | 전원 | 센서 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
슬론 111 DFB SMO | 2 년 @ 3000 회 세척 / 월 | 화장실 | 1.6 | 1" | (4) C 셀 배터리 | 8 "~ 54" | ₩ 969,780 | ||
슬론 110 DFB SMO | 2 년 @ 3000 회 세척 / 월 | 화장실 | 3.5 | 1" | (4) C 셀 배터리 | 8 "~ 54" | ₩ 939,540 | ||
슬로안 186-1 DFB SMO | 2 년 @ 3000 회 세척 / 월 | 소변기 | 1 | 3 / 4 " | (4) C 셀 배터리 | 15 "~ 30" | ₩ 1,008,350 | ||
슬론 186 DFB SMO | 2 년 @ 3000 회 세척 / 월 | 소변기 | 1.5 | 3 / 4 " | (4) C 셀 배터리 | 8 "~ 54" | ₩ 1,000,650 | ||
G2 8111-1.28년 | 3 년 @ 4000 회 세척 / 월 | 화장실 | 1.28 | 1" | (4) AA 배터리 | 22 "~ 42" | ₩ 1,182,755 | ||
솔리스 8111-1.28 | 6 년 @ 4000 회 세척 / 월 | 화장실 | 1.28 | 1" | (4) AA 배터리 포함 태양 광 | 22 "~ 42" | ₩ 1,108,940 | ||
솔리스 8111-1.6 | 6 년 @ 4000 회 세척 / 월 | 화장실 | 1.6 | 1" | (4) AA 배터리 포함 태양 광 | 22 "~ 42" | ₩ 1,208,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.