TruFlush 플러시미터
Sloan TruFlush 수세계는 많은 양의 물을 변기에 신속하게 배출하여 오물을 효과적으로 씻어낼 수 있는 정확한 수세량을 제공합니다. 그들은 기물 파손을 방지하기 위해 크롬 도금 벽판이 장착된 견고한 황동 밸브 본체와 푸시 버튼을 가지고 있습니다. 사용자는 숨겨진 차단 슬리브를 조정하여 유속을 변경할 수 있습니다.
1906년부터 Sloan은 업계 표준의 물 절약형 제품을 제조해 왔습니다. 이 브랜드는 미국 일리노이주에 본사를 두고 있으며 건설 현장 및 도시 물 분배 시설에 혜택을 줍니다. 상세 보기
많은 Sloan 수도꼭지에서 수도꼭지 에어레이터를 교체하는 데 사용되는 파손 방지 에어레이터 및 스프레이 헤드 포함
센서로 작동되는 아연 및 다이캐스트 수도꼭지(표준, 수술용 벤드 및 회전 스파우트 옵션 포함). 0.5gpm ~ 2.2gpm 범위의 유속에서 사용 가능
손상되고 결함이 있는 수도꼭지를 교체하는 데 사용되는 트림 플레이트, 센서 어셈블리, 어댑터, 변압기 및 기타 수도꼭지 수리 부품 포함
부식 방지 크롬 도금 마감 및 최대 유량 2.5gpm의 벽걸이형 황동 샤워 헤드. 입자 막힘을 제거하는 스프링식 스프레이 디스크가 특징입니다.
자동으로 물을 내릴 수 있도록 화장실의 물 내리는 시스템을 개조하는 데 사용됩니다. 측면 장착형 및 상단 장착형 버전으로 제공
위생 및 안전을 위해 핸즈프리 작동을 제공하는 배터리 작동식 적외선 센서가 있는 ADA 준수 밸브
스프레이 암을 똑바로 세우고 물이 바닥에 엎질러지는 것을 방지하는 일체형 크롬 도금 몸체를 특징으로 하는 다이어프램형 수세식 변기 수세계 포함
세척 할 때마다 정확한 양의 물을 공급하도록 설계된 크롬 도금 세척 밸브. 파손 방지 스톱 캡과 백 사이 포니지를 방지하는 진공 차단기가 특징입니다.
Sloan의 광범위한 카탈로그에는 플러시 밸브(수동 및 자동), 수도꼭지, 싱크, 와셔, 에어레이터 및 수리 부품이 포함됩니다. 브랜드의 수동 플러시 밸브 물 절약을 보장하는 조절 불가능한 디자인과 낮은 소비 플러시 정확도를 제어하기 위한 Para-Flo 기술이 있습니다. 이러한 플러시 밸브는 기물 파손과 변기가 의도한 플러시 볼륨을 초과하지 않도록 방지하기 위해 자유 회전 스톱 캡과 고정되지 않은 핸들이 특징입니다. 슬론 욕실 수도꼭지 주둥이, 손잡이 및 설치/장착 하드웨어가 함께 제공되어 싱크대로 물의 유속을 제어합니다. 이러한 ADA 준수 수도꼭지는 물과 유틸리티 비용을 절약하고 범람을 방지하기 위해 미리 설정된 시간이 지나면 자동으로 꺼집니다. 온수와 냉수를 결합 및 혼합하여 하나의 주둥이를 통해 나오고 손 씻기 및 몸단장 작업을 위해 일관된 물 흐름을 제공합니다.
Sloan 제품의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Kohler, Zurn 및 Moen 파트 번호(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 수도꼭지나 밸브를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 밸브 및 수도꼭지는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 택배 발송에 적합합니다.
크라운 플러시미터의 고유한 커버 디자인은 스레드를 수원에서 분리하여 열악한 수질 조건으로부터 스레드를 보호합니다. 잠금식 파손 방지 스톱 캡은 조작을 방지합니다. 그들은...더 읽기
Royal Reclaimed 수세식 유량계는 재생수의 가혹한 조건을 견디며 재생수 인프라를 갖춘 신축 또는 주요 개보수에 이상적입니다. 이 플러시미터는...더 읽기
BASYS 수전 상단에는 수온과 스크럽 시간을 표시하는 LCD 화면이 있습니다. 세련되고 현대적인 디자인을 갖추고 있으며 벽걸이형, 로우, 미드 및 하이 프로파일 변형이 있습니다.
Sloan TruFlush 수세계는 많은 양의 물을 변기에 신속하게 배출하여 오물을 효과적으로 씻어낼 수 있는 정확한 수세량을 제공합니다. 그들은 기물 파손을 방지하기 위해 크롬 도금 벽판이 장착된 견고한 황동 밸브 본체와 푸시 버튼을 가지고 있습니다. 사용자는 숨겨진 차단 슬리브를 조정하여 유속을 변경할 수 있습니다.
Sloan 플러시미터는 수압을 사용하여 피스톤 또는 다이어프램을 활성화합니다. 손잡이를 누르면 밸브가 열리고 물이 변기로 흘러 들어가 오물이 배출됩니다. 핸들을 놓으면 밸브가 닫히고 흐름이 중지됩니다.
이러한 플러시미터는 최소한의 유지 관리가 필요하지만 적절한 기능을 보장하기 위해 몇 가지 사항이 있습니다.
예, Sloan 수도꼭지는 ADA를 준수하므로 미국 장애인법의 요구 사항을 충족합니다.
예, Sloan 수세계는 기존 변기에 새로 장착할 수 있습니다.