SLOAN 자동 플러시 밸브
Sloan 자동 플러시 밸브는 식당, 사무실, 학교, 공항 등 공공 시설의 위생, 물 효율성 및 편의성을 향상시키도록 설계되었습니다. 이 밸브는 사용 후 자동으로 화장실과 소변기를 씻어내므로 오염 위험을 줄이고 오염 물질의 확산을 최소화합니다.... 세균. 깨끗하고 위생적인 화장실 환경을 유지하는 데 필수적입니다. 배터리로 작동하거나 건물의 배관 시스템에 연결할 수 있어 설치 유연성이 뛰어납니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 배터리 수명 | 고정물 유형 | 플러시 당 갤런 | 인 레트 크기 | 전원 | 센서 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8180-1PVDBN | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,208,325 | RFQ
|
B | 3250311 | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,208,325 | RFQ
|
B | 3910285 | - | - | - | - | - | - | ₩ 983,010 | RFQ
|
C | 로얄 186-1 ESS | - | 소변기 | 1 | 3 / 4 " | 24VAC, 50 / 60Hz | 15 "~ 30" | ₩ 1,253,000 | |
B | 3012673 | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,019,707 | RFQ
|
D | 8115-1.6/1.1 | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,162,332 | RFQ
|
E | 로얄 111 ESS | - | 화장실 | 1.6 | 1" | 24VAC, 50 / 60Hz | 22 "~ 42" | ₩ 1,318,117 | |
F | 슬론 111 DFB SMO | 2 년 @ 3000 회 세척 / 월 | 화장실 | 1.6 | 1" | (4) C 셀 배터리 | 8 "~ 54" | ₩ 969,780 | |
G | 슬로안 186-1 DFB SMO | 2 년 @ 3000 회 세척 / 월 | 소변기 | 1 | 3 / 4 " | (4) C 셀 배터리 | 15 "~ 30" | ₩ 1,008,350 | |
F | 슬론 110 DFB SMO | 2 년 @ 3000 회 세척 / 월 | 화장실 | 3.5 | 1" | (4) C 셀 배터리 | 8 "~ 54" | ₩ 939,540 | |
G | 슬론 186 DFB SMO | 2 년 @ 3000 회 세척 / 월 | 소변기 | 1.5 | 3 / 4 " | (4) C 셀 배터리 | 8 "~ 54" | ₩ 1,000,650 | |
F | 슬로안 111-1.28 DFB SMO | 2 년 @ 3000 회 세척 / 월 | 화장실 | 1.28 | 1" | (4) C 셀 배터리 | 8 "~ 54" | ₩ 964,425 | |
H | G2 8111 | 3 년 @ 4000 회 세척 / 월 | 화장실 | 1.6 | 1" | (4) AA 배터리 | 22 "~ 42" | ₩ 1,248,082 | |
H | G2 8186 | 3 년 @ 4000 회 세척 / 월 | 소변기 | 1.5 | 3 / 4 " | (4) AA 배터리 | 15 "~ 30" | ₩ 1,202,792 | |
H | G2 8111-1.28년 | 3 년 @ 4000 회 세척 / 월 | 화장실 | 1.28 | 1" | (4) AA 배터리 | 22 "~ 42" | ₩ 1,182,755 | |
H | ECOS 8186-0.25 또는 | 3 년 @ 4000 회 세척 / 월 | 소변기 | 0.25 | 3 / 4 " | (4) AA 배터리 | 15 "~ 30" | ₩ 1,209,880 | |
H | ECOS 8186-0.5 또는 | 3 년 @ 4000 회 세척 / 월 | 소변기 | 0.5 | 3 / 4 " | (4) AA 배터리 | 15 "~ 30" | ₩ 1,086,085 | |
H | G2 8110 | 3 년 @ 4000 회 세척 / 월 | 화장실 | 3.5 | 1" | (4) AA 배터리 | 22 "~ 42" | ₩ 1,273,562 | |
H | G2 8186-1년 | 3 년 @ 4000 회 세척 / 월 | 소변기 | 1 | 3 / 4 " | (4) AA 배터리 | 15 "~ 30" | ₩ 1,177,050 | |
G | 슬로안 186-0.5 DFB SMO | 3 년 @ 4000 회 세척 / 월 | 소변기 | 0.5 | 3 / 4 " | (4) C 셀 배터리 | 15 "~ 30" | ₩ 1,046,692 | |
E | 로얄 111-1.28 ESS | 5 년 @ 4000 회 세척 / 월 | 화장실 | 1.28 | 1" | 24VAC, 50 / 60Hz | 22 "~ 42" | ₩ 1,281,017 | |
I | 솔리스 8111-1.28 | 6 년 @ 4000 회 세척 / 월 | 화장실 | 1.28 | 1" | (4) AA 배터리 포함 태양 광 | 22 "~ 42" | ₩ 1,108,940 | |
J | 솔리스 8186-1.5 | 6 년 @ 4000 회 세척 / 월 | 소변기 | 1.5 | 3 / 4 " | (4) AA 배터리 포함 태양 광 | 22 "~ 42" | ₩ 1,278,865 | |
J | 솔리스 8186-0.5 | 6 년 @ 4000 회 세척 / 월 | 소변기 | 0.5 | 3 / 4 " | (4) AA 배터리 포함 태양 광 | 15 "~ 30" | ₩ 1,268,540 | |
K | 솔리스 8111-1.6 | 6 년 @ 4000 회 세척 / 월 | 화장실 | 1.6 | 1" | (4) AA 배터리 포함 태양 광 | 22 "~ 42" | ₩ 1,208,480 | |
J | 솔리스 8186-1 | 6 년 @ 4000 회 세척 / 월 | 소변기 | 1 | 3 / 4 " | (4) AA 배터리 포함 태양 광 | 22 "~ 42" | ₩ 1,185,345 | |
H | ECOS 8186-0.13 또는 | 배터리 부족 표시 등 깜박임 후 최대 4000 회 세척 | 소변기 | 0.13 | 3 / 4 " | (4) AA 배터리 | 15 "~ 30" | ₩ 1,186,762 |
작동 메커니즘
- 이는 사용자 활동을 감지하는 독창적인 센서 기반 메커니즘을 통해 작동합니다.
- 사용자가 변기나 소변기에 접근하거나 떠나면 센서가 움직임을 감지하고 물 내리는 메커니즘을 작동시킵니다.
- 이 핸즈프리 작동은 플러시 핸들과 직접 접촉할 필요성을 없애고 세균 전염 가능성을 줄여 위생을 강화합니다.
특징
- 이러한 Sloan 플러시 밸브는 물 흐름의 신뢰성과 효율적인 제어를 위한 다이어프램 밸브 설계를 특징으로 합니다.
- 매끄럽고 세련된 외관을 위해 크롬 마감 처리가 되어 있습니다.
- 이러한 Sloan 플러시 밸브에는 (4) AA 배터리, (4) C 셀 배터리, (4) AA 배터리가 포함된 태양열 발전, 24VAC, 50/60Hz 전기 공급 장치가 포함되어 있어 다양한 설정에서 유연성과 편의성을 보장합니다.
- 변기 및 소변기에 대한 고정 장치 호환성을 제공하며 8~42 범위의 센서를 갖추고 있습니다.
자주하는 질문
Sloan 자동 플러시 밸브를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- 플러시 용량 및 물 효율성
- 호환성
- 전원 소스
- 센서 기술
- 조정 가능성
- 수압 호환성
- 설치 요구 사항
- 이중 푸시 기능
- 빌딩 시스템과의 통합
Sloan 자동 플러시 밸브를 어떻게 유지 관리합니까?
- 정확한 감지를 위해 센서 렌즈를 깨끗하고 먼지가 없는 상태로 유지하세요.
- 배터리로 작동되는 밸브의 전원을 유지하려면 권장되는 대로 배터리를 교체하십시오.
- 눈에 보이는 누출을 주기적으로 확인하고 즉시 해결하십시오.
- 최적의 성능을 위해 센서 범위와 세척 기간을 미세 조정하세요.
- 수압이 밸브의 권장 범위 내에 있는지 확인하십시오.
- 필터가 장착된 밸브의 필터를 청소하거나 교체하십시오.
- 공공 장소에서 변조 징후가 있는지 정기적으로 확인하십시오.
- 문제 해결 및 유지 관리 시 참조할 수 있도록 사용 설명서를 보관하십시오.
Sloan 자동 플러시 밸브를 어떻게 설치합니까?
- 설치에 필요한 모든 도구와 재료를 모으십시오.
- 화장실이나 소변기의 물 공급을 차단하십시오.
- 탱크나 물그릇을 비우려면 물을 내리세요.
- 플러시 밸브 설치에 적합한 높이를 측정하고 표시하십시오.
- Sloan 플러시 밸브를 고정 장치에 단단히 부착하십시오.
- 급수관을 플러시 밸브 입구에 연결하십시오.
- 필요에 따라 센서 감지 범위를 설정합니다.
- 물 공급을 재개하고 탱크를 채우십시오.
- 적절한 세척 및 센서 기능을 확인하기 위해 테스트합니다.
- 연결부에 누수가 있는지 검사하십시오.
Sloan 자동 플러시 밸브를 설치하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 우발적인 물 흐름을 방지하려면 설치 전에 항상 고정 장치에 대한 물 공급을 차단하십시오.
- 물과 잔해로부터 보호하기 위해 장갑과 보안경을 착용하십시오.
- 실런트나 접착제에서 나오는 연기를 흡입하지 않도록 환기를 잘 시키십시오.
- 사고나 손상을 방지하기 위해 적절한 도구를 양호한 상태로 사용하십시오.
- 안전하고 올바른 설치를 위해 제공된 지침을 준수하십시오.
- 전기 위험을 방지하려면 전기 부품이 있는 밸브를 작업할 때 전원을 끄십시오.
- 폐수와 깨끗한 표면 사이의 교차 오염을 방지하기 위해 경계하십시오.
- 설치 중 사고를 방지하기 위해 고정 장치가 단단히 장착되었는지 확인하십시오.
- 청결함과 규정 준수를 유지하려면 오래된 부품 및 자재 폐기에 대한 현지 규정을 따르십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- PA 증폭기
- 선형 샤프트 및지지 레일
- 모스 테이퍼 연장 소켓
- 래디 언트 코브 히터
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 유틸리티 카트
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 엿보는 도구
- 실험실 소모품
- WESTWARD 워크샵 바이스
- AMPCO METAL 드리프트 핀 스트레이트 형
- RUBBERMAID 음식 / 토트 박스
- WOODHEAD 130099 시리즈 케이블 지지 그립
- LEESON 범용 C면 모터, 삼상, 방적형, 베이스가 있는 C면
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 볼 체크 밸브, JIS 소켓, EPDM, 미터법
- SECURALL PRODUCTS M600 시리즈 Type 2 폭발성 탄창 캐비닛
- GATES QD 아이들러 부싱
- SMC VALVES 오토스위치 브라켓