그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 욕실 수도꼭지 |
A | 0.05 |
컴플라이언스 | UPC / IPC |
유량 | 1.5gpm |
녹색 인증 또는 기타 인정 | WaterSense 승인 |
핸들 타입 | 핸즈프리 |
구멍 수 | 1 |
교체 용 카트리지 | 가능 |
주거, 상업 | Commercial |
센서 리드 | 1 "~ 6" |
센서 범위 | 4 "~ 5" |
주둥이 길이 | 6.5 " |
전압 | 6.75 |
선박 중량 (kg) | 1.66 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 8481809005 |
프로덕트 | 모델 | 센서 범위 | A | 본체 재질 | 주둥이 길이 | 온도 제어 | 전압 | 유량 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX350.000.0000 | 4 "~ 5" | 2.00 | 아연 다이 캐스트 | 4" | 아니 | 6 VDC | 0.50 GPM | 없음 | ₩ 1,578,255 | ||
EFX275.500.0000 | 4 "~ 5" | 2.00 | 아연 다이 캐스트 | 5 7 / 32 " | 예 | 6 VDC | 0.50 GPM | 없음 | ₩ 2,043,895 | ||
EBF750-4 | 1 "~ 14" | 2A | 황동 | 4 1 / 2 " | - | 1.5V DC | 2.2gpm | - | ₩ 1,937,215 | ||
ETF700-4-P | 1 "~ 14" | 2A | 황동 | 4 1 / 2 " | - | 120V 교류 | 2.2gpm | - | ₩ 1,756,142 | ||
EFX250.000.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,646,277 | ||
EFX200.000.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,821,400 | ||
EFX200.002.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,745,870 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.