그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 욕실 수도꼭지 |
ADA 준수 | 가능 |
A | 2.00 |
본체 재질 | 아연 다이 캐스트 |
연결 | 3/8 "압축 |
배수 유형 | 없음 |
수도꼭지 작동 | 감지기 |
흐름 출구 유형 | 층류 |
유량 | 0.50 GPM |
녹색 인증 또는 기타 인정 | WaterSense 승인 |
핸들 타입 | 없음 |
높이 | 6 15 / 32 " |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 1" |
실장 형 | 표면 |
핸들 수 | 0 |
구멍 수 | 1 |
전원 | 태양열 및 배터리 전원 |
교체 용 카트리지 | 가능 |
주거, 상업 | Commercial |
센서 범위 | 4 "~ 5" |
셰이프 | 직진 |
주둥이 길이 | 5 7 / 32 " |
온도 제어 | 예 |
밸브 타입 | 압축 |
전압 | 6 VDC |
선박 중량 (kg) | 1.68 |
프로덕트 | 모델 | 센서 범위 | A | 본체 재질 | 주둥이 길이 | 온도 제어 | 전압 | 유량 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX 250.502.0000 | 4 "~ 5" | 0.05 | - | 6.5 " | - | 6.75 | 1.5gpm | 핸즈프리 | ₩ 1,536,097 | ||
EFX350.000.0000 | 4 "~ 5" | 2.00 | 아연 다이 캐스트 | 4" | 아니 | 6 VDC | 0.50 GPM | 없음 | ₩ 1,396,307 | ||
EBF750-4 | 1 "~ 14" | 2A | 황동 | 4 1 / 2 " | - | 1.5V DC | 2.2gpm | - | ₩ 1,668,467 | RFQ
| |
ETF700-4-P | 1 "~ 14" | 2A | 황동 | 4 1 / 2 " | - | 120V 교류 | 2.2gpm | - | ₩ 1,639,067 | RFQ
| |
EFX250.000.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,474,305 | RFQ
| |
EFX200.000.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,604,715 | RFQ
| |
EFX200.002.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,580,547 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.