SLOAN EBF750-4 욕실 세면대 수전, 크롬, 구즈넥, 동작 센서 활성화, 2.2Gpm
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 욕실 수도꼭지 |
A | 2A |
본체 재질 | 황동 |
연결 크기 | 3 / 8 " |
연결 유형 | 압축 푸시 |
마감재 | 크롬 |
유량 | 2.2gpm |
높이 | 10 1 / 4 " |
구멍 간격 | 단일 구멍 |
실장 형 | 갑판 |
구멍 수 | 1 |
콘센트 유형 | 층류 |
전원 | 배터리 |
센서 범위 | 1 "~ 14" |
주둥이 길이 | 4 1 / 2 " |
타입 | 세면대 수도꼭지 |
전압 | 1.5V DC |
품질 보증 | 3 년 |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 센서 범위 | A | 본체 재질 | 주둥이 길이 | 온도 제어 | 전압 | 유량 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX 250.502.0000 | 4 "~ 5" | 0.05 | - | 6.5 " | - | 6.75 | 1.5gpm | 핸즈프리 | ₩ 1,536,097 | ||
EFX350.000.0000 | 4 "~ 5" | 2.00 | 아연 다이 캐스트 | 4" | 아니 | 6 VDC | 0.50 GPM | 없음 | ₩ 1,396,307 | ||
EFX275.500.0000 | 4 "~ 5" | 2.00 | 아연 다이 캐스트 | 5 7 / 32 " | 예 | 6 VDC | 0.50 GPM | 없음 | ₩ 1,804,582 | ||
ETF700-4-P | 1 "~ 14" | 2A | 황동 | 4 1 / 2 " | - | 120V 교류 | 2.2gpm | - | ₩ 1,639,067 | RFQ
| |
EFX250.000.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,474,305 | RFQ
| |
EFX200.000.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,604,715 | RFQ
| |
EFX200.002.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,580,547 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.