플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SLOAN A38A 수리 키트 화장실 3.5 Gpf | AE4YRX 5P213

SLOAN A38A 수리 키트 변기 3.5Gpf

재고 있음 있음
항목: AE4YRX 모델: A38A교차 참조: 5P213

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 58,782 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목플러시 미터 재건 키트
타입3.5GPF

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.14
선박 높이 (cm)7.37
선박 길이 (cm)8.64
선박 폭 (cm)8.64
HS 코드8481905000
원산지US

제품 세부 사항 :

Sloan A38A(5P213) 변기 수리 키트는 Sloan Regal 3.5 GPF 변기/옷장 수세계 내의 기본 내부 이동 부품을 교체하여 변기 시스템 내 수세 밸브 및 메커니즘의 기능을 유지 및 복원하여 수명을 연장하고 물 소비를 줄이는 데 적합합니다.

특징:

  • 정확한 물 제어를 보장하는 다이어프램이 함께 제공되어 플러싱을 효율적으로 조절하고 누출을 방지하며 물 보존을 유지합니다.
  • 이 변기 수리 키트에는 플러시 메커니즘 내 과도한 압력 형성을 방지하는 릴리프 밸브가 있어 키트의 내구성과 성능 수명을 연장합니다.
  • 일관되고 안정적인 세척 주기를 달성하기 위해 성형 디스크가 장착되어 이중 세척 또는 불완전한 세척과 같은 문제를 제거합니다.
  • 이 변기 수리 키트에는 안전하고 번거로움 없는 설치 과정을 촉진하는 커플링 너트가 있어 수세 밸브가 변기 시스템에 단단히 연결된 상태를 유지합니다.
  • 여기에는 내부 구성 요소의 부드럽고 정확한 움직임을 보장하고 마모를 줄이는 가이드 어셈블리가 포함되어 있습니다.

자주 묻는 질문:

Q. Enerpac P-392 경량 유압식 핸드펌프를 작동하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 고려해야 합니까?

A.

  • 유압유 및 잠재적인 위험으로부터 보호하기 위해 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 착용하십시오.
  • 사용하기 전에 펌프에 손상, 느슨한 부품 또는 누출이 있는지 검사하십시오.
  • 작동 중 기울어지거나 움직이지 않도록 펌프를 안정적이고 평평한 표면에 놓으십시오.
  • 호스와 피팅을 단단히 연결하여 압력이 가해졌을 때 누출이나 단선을 방지하십시오.
  • 사용 후 방출 밸브를 천천히 열어 점차적으로 압력을 방출하십시오. 펌프를 분리하기 전에 완전히 감압하십시오.
  • 잠재적인 성능 및 안전 문제를 제거하려면 유압 시스템에서 공기를 빼내십시오.
  • 작동 중에 손, 신체 부위 및 의복을 움직이는 부품과 끼이는 지점에 닿지 않도록 하십시오.
  • 펌프의 압력 한계와 사용 중인 유압 구성요소의 한계를 숙지하십시오. 이 한도를 초과하지 마십시오.
  • 우발적인 펌핑을 방지하려면 원하는 압력에 도달한 후 펌프 핸들을 잠그십시오.

Q. 변기 수리 키트의 부품을 오래 사용하려면 어떻게 청소해야 합니까?

A. 순한 세제나 식초 용액을 사용하고 연마성 세제는 피하십시오. 정기적인 유지 관리는 최적의 성능과 내구성을 보장합니다.

Q. Sloan A38A(5P213) 수리 키트 구성 요소를 교체할 시기가 언제인지 어떻게 확인할 수 있습니까?

A. 식별하려면 계속해서 뛰거나 약한 홍조와 같은 징후를 찾으십시오. 화장실에 이러한 문제가 있고 정기적인 유지 관리로 문제가 해결되지 않으면 Sloan A38A 수리 키트로 구성 요소를 교체하는 것이 좋습니다.

Q. 변기 수리 키트를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?

A. 올바른 수리 키트를 선택할 때 변기의 특정 모델 및 기존 수압 조건과 같은 요소를 고려하는 것이 중요합니다. 성공적이고 효율적인 수리 과정을 위해서는 선택한 수리 키트가 변기의 고유 사양과 일치하는지 확인하는 것이 중요합니다.

제품 변형

프로덕트모델타입가격
SLOAN A36A 수리 키트 화장실 4.5 Gpf | AE4YRV 5P211 A36A4.5GPF₩ 55,055
SLOAN A37A 수리 키트 소변기 .1.5 Gpf | AE4YRW 5P212 A37A1.5GPF₩ 57,015

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SLOAN A38A 수리 키트 변기 3.5Gpf
₩ 58,782 /단위