DAYTON HVAC 밸런싱 댐퍼, 사각 프레임
스타일 | 모델 | 덕트 높이 | 덕트 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 22CV77 | 6" | 6" | ₩ 81,357 | |
A | 22CV78 | 8" | 8" | ₩ 86,887 | |
A | 22CV80 | 10 " | 10 " | ₩ 104,597 | |
A | 22CV79 | 12 " | 12 " | ₩ 101,832 |
HVAC 밸런싱 댐퍼, 사각 프레임
Dayton 사각 균형 댐퍼는 산업 및 상업 환경에서 HVAC 시스템의 공기 흐름을 조절하는 데 사용됩니다. 이 댐퍼는 22게이지의 견고한 강철 본체에 아연도금 코팅이 되어 있어 내식성을 높이고 수직 방향으로 쉽게 설치할 수 있는 사각형 프레임이 특징입니다. 또한 볼트의 윙 너트를 조여 제자리에 고정되는 단일 블레이드와 통합되어 실내/공간에서 일정한 공기 흐름을 유지합니다. 이 장치는 공기 흐름에서 오염 물질을 멀리하는 것 외에는 유지 관리가 필요하지 않으며 6, 8, 10 및 12인치 덕트 높이로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플레어 너트 렌치 세트
- 계단 등반 핸드 트럭
- 가습기
- 공기 속도 모니터 액세서리
- 늑골 벽 컨테이너
- >모터
- 전기 박스
- 측정 장비
- 전압 레귤레이션
- 외부 페인트 및 얼룩
- VESTIL 포크 블레이드 프로텍터
- ERICSON 항균 표준 덮개 형 방수 잠금 커넥터
- JANCY 1/2 인치까지 파일럿 핀
- WESTWARD 교체 스프링
- SOUTHWIRE COMPANY 지하 피더 케이블
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 와이어 메쉬, 74 마이크론, Buna 씰
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 3-56 Unf Lh
- KERN AND SOHN YKA-ACC 시리즈 메인 어댑터
- CONDOR 일회용 슬리브 앞치마
- VESTIL DSP 시리즈 오버헤드 도어 트랙 보호기