항목 | 게이트 밸브 |
본체 재질 | CF8M 스테인리스 스틸 |
보닛 스타일 | 볼트 |
클래스 | 클래스 150 |
연결 유형 | 플랜지 |
손잡이 재질 | 주철 |
핸들 타입 | 핸드 휠 |
입구에서 출구까지 길이 | 8" |
맥스. 유체 온도. | 450도 F |
맥스. 증기 압력 | 150의 PSI |
맥스. 수압 | 275의 PSI |
파이프 크기 | 3" |
줄기 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 16-13 / 32 " |
밸브 스템 유형 | 상승 |
웨지 소재 | CF8M 스테인리스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 21.91 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8481803055 |
원산지 | CN |
모델 | 입구에서 출구까지 길이 | 파이프 크기 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SV35116010 | 5" | 1" | 9" | ₩ 1,193,115 | |
SV35116014 | 6.5 " | 1.5 " | 11 " | ₩ 1,592,430 | |
SV35116020 | 7" | 2" | 12.593 | ₩ 1,738,047 | |
SV35116040 | 9" | 4" | 20 " | ₩ 3,757,897 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.