그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 푸시 버튼 연산자 |
동작 | 푸시 / 풀 |
기본 소재 | 플라스틱 |
베젤 | 이중 절연 플라스틱 |
베젤 재질 | 이중 절연 플라스틱 |
색상 | 모자 없음 |
헤드 재료 | 플라스틱 |
IP 등급 | 66 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 |
운영자 수 | 1 |
크기 | 30mm |
운영자 유형 | 40mm 직경 버섯 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536509031 |
프로덕트 | 모델 | 기본 소재 | 베젤 | 색상 | NEMA 평가 | 크기 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB5AT84 | 플라스틱 | 이중 절연 플라스틱 | 빨간색 | 1, 2, 3, 4, 4X, 13 | 22mm | 40mm 직경 버섯 | ₩ 96,985 | ||
ZB5AT2 | 플라스틱 | 이중 절연 플라스틱 | 검정 | 1, 2, 3, 4, 4X, 13 | 22mm | 40mm 직경 버섯 | ₩ 90,160 | ||
9001KR9G | 금속 | 크롬 다이 캐스트 알루미늄 | 초록색 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | 30mm | 40mm 직경 버섯 | ₩ 301,980 | ||
9001KR9R | 금속 | 크롬 다이 캐스트 알루미늄 | 빨간색 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | 30mm | 40mm 직경 버섯 | ₩ 187,861 | ||
9001SKR9R | 플라스틱 | 이중 절연 플라스틱 | 빨간색 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | 30mm | 40mm 직경 버섯 | ₩ 201,861 | ||
9001SKR9G | 플라스틱 | 이중 절연 플라스틱 | 초록색 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13 | 30mm | 40mm 직경 버섯 | ₩ 301,980 | ||
9001KR9B | 금속 | 크롬 다이 캐스트 알루미늄 | 검정 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | 30mm | 40mm 직경 버섯 | ₩ 301,980 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.