그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비 조명 선택 스위치 |
동작 | 유지 / 유지 / 순간 |
기본 소재 | 금속 |
베젤 재질 | 금속 |
캠 | G |
IP 등급 | 65 |
키 번호 | 열쇠 없음 |
키 제거 | 열쇠 없음 |
NEMA 평가 | 3, 3R, 4, 12, 13 |
운영자 색상 | 운영자 없음 |
오퍼레이터 헤드 재질 | 운영자 없음 |
위치 | 3 |
크기 | 30mm |
위치 A에서 스위치 작동 | XOOOO |
위치 B에서 스위치 작동 | 우소 |
위치 C에서 스위치 작동 | 옥스옥스 |
위치 D에서 스위치 작동 | 네 번째 위치 없음 |
운영자 유형 | 운영자 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8536509035 |
프로덕트 | 모델 | 운영자 유형 | 동작 | 색상 | IP 등급 | 항목 | 키 번호 | NEMA 평가 | 운영자 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KR25Y | 60mm 직경 버섯 | 순간 | 노란색 | 66 | 푸시 버튼 연산자 | - | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | - | ₩ 214,252 | ||
9001KR4B | 35mm 직경 버섯 | 순간 | 검정 | 66 | 푸시 버튼 연산자 | - | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | - | ₩ 196,280 | ||
9001KR4R | 35mm 직경 버섯 | 순간 | 빨간색 | 66 | 푸시 버튼 연산자 | - | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | - | ₩ 110,301 | ||
9001KR5B | 60mm 직경 버섯 | 순간 | 검정 | 66 | 푸시 버튼 연산자 | - | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | - | ₩ 201,582 | ||
9001KR5R | 60mm 직경 버섯 | 순간 | 빨간색 | 66 | 푸시 버튼 연산자 | - | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | - | ₩ 201,582 | ||
9001KS43BH2 | 지레 | 유지 / 유지 / 유지 | - | 65 | 비 조명 선택 스위치 | 열쇠 없음 | 3, 3R, 4, 12, 13 | 검정 | ₩ 383,600 | ||
9001KS43FB | 확장 레버 | 유지 / 유지 / 유지 | - | 65 | 비 조명 선택 스위치 | 열쇠 없음 | 3, 3R, 4, 12, 13 | 검정 | ₩ 73,528 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.