그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 푸시 버튼 연산자 |
동작 | 순간 |
기본 소재 | 금속 |
베젤 | 크롬 다이 캐스트 알루미늄 |
베젤 재질 | 크롬 다이캐스트 알루미늄 |
색상 | 검정 |
헤드 재료 | 플라스틱 |
IP 등급 | 66 |
NEMA 평가 | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 |
운영자 수 | 1 |
크기 | 30mm |
운영자 유형 | 35mm 직경 버섯 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8536509031 |
프로덕트 | 모델 | 운영자 유형 | 동작 | 색상 | IP 등급 | 항목 | 키 번호 | NEMA 평가 | 운영자 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KR25Y | 60mm 직경 버섯 | 순간 | 노란색 | 66 | 푸시 버튼 연산자 | - | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | - | ₩ 214,252 | ||
9001KR4R | 35mm 직경 버섯 | 순간 | 빨간색 | 66 | 푸시 버튼 연산자 | - | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | - | ₩ 110,301 | ||
9001KR5B | 60mm 직경 버섯 | 순간 | 검정 | 66 | 푸시 버튼 연산자 | - | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | - | ₩ 201,582 | ||
9001KR5R | 60mm 직경 버섯 | 순간 | 빨간색 | 66 | 푸시 버튼 연산자 | - | 1장, 2장, 3장, 3장, 4장, 6장, 12장, 13장 | - | ₩ 201,582 | ||
9001KS43BH2 | 지레 | 유지 / 유지 / 유지 | - | 65 | 비 조명 선택 스위치 | 열쇠 없음 | 3, 3R, 4, 12, 13 | 검정 | ₩ 383,600 | ||
9001KS43FB | 확장 레버 | 유지 / 유지 / 유지 | - | 65 | 비 조명 선택 스위치 | 열쇠 없음 | 3, 3R, 4, 12, 13 | 검정 | ₩ 73,528 | ||
9001KS43K10 | 건이 있는 | 유지 / 유지 / 유지 | - | 65 | 비 조명 선택 스위치 | E10 | 3, 3R, 4, 12, 13 | 크롬 | ₩ 295,242 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.