항목 | 벌크 호스 |
표지 재질 | 인조 고무 |
대시 크기 | 16 |
호스 내부 직경. | 1" |
호스 길이 | 50ft. |
직경 외부 호스. | 1.5 " |
최소 굽힘 반경 | 12 " |
작동 압력 | 2500의 PSI |
보강 | 2 와이어 브레이드 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | -40에서 212F |
튜브 재질 | 인조 고무 |
타입 | 유압 |
UPC | 094706452553 |
선박 중량 (kg) | 22.68 |
선박 높이 (cm) | 21.34 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 4009210000 |
원산지 | US |
모델 | 보강 | 표지 재질 | 대시 크기 | 온도. 범위 | 튜브 재질 | 진공 등급 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH793-4-50 | 2 와이어 브레이드 | 인조 고무 | 4 | -40에서 212F | 인조 고무 | - | 1 / 4 " | 50ft. | ₩ 857,815 | |
GH793-8-50 | 2 와이어 브레이드 | 인조 고무 | 8 | -40에서 212F | 인조 고무 | - | 1 / 2 " | 50ft. | ₩ 1,106,770 | |
GH793-10-50 | 2 와이어 브레이드 | 인조 고무 | 10 | -40에서 212F | 인조 고무 | - | 5 / 8 " | 50ft. | ₩ 1,462,737 | |
GH793-12-50 | 2 와이어 브레이드 | 인조 고무 | 12 | -40에서 212F | 인조 고무 | - | 3 / 4 " | 50ft. | ₩ 1,766,257 | |
FC300-05-25 | 단일 와이어 브레이드 | 블루 폴리 에스터 브레이드 | 5 | -55에서 302F | 폴리에틸렌 | 28 인치 Hg | 1 / 4 " | 25ft. | ₩ 857,902 | |
FC300-10-25 | 단일 와이어 브레이드 | 블루 폴리 에스터 브레이드 | 10 | -55에서 302F | 폴리에틸렌 | 28 인치 Hg | 1 / 2 " | 25ft. | ₩ 1,280,842 | |
FC300-12-25 | 단일 와이어 브레이드 | 블루 폴리 에스터 브레이드 | 12 | -55에서 302F | 폴리에틸렌 | 28 인치 Hg | 5 / 8 " | 25ft. | ₩ 1,208,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.