혁신적인 구성 요소 1/4 "나사산 크기 스냅 잠금 스타 노브
필터
손잡이 유형 : 검은 색 Polypro 플라스틱, 육각 구멍 , 재료: 플라스틱 육각 구멍 , 스타일: 스냅 잠금 스타 , 탭 유형(인치): 죽 , 실 크기: 1 / 4 "
스타일 | 모델 | 기본 Dia. | 지름 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3세대6 | 0.875 " | 1.375 " | 1.125 " | ₩ 2,012 | |
A | 3GER2 | 0.875 " | 1.75 " | 1.25 " | ₩ 2,292 | |
B | GNH1-HEX5SA---- | 1" | 2.25 " | 1" | ₩ 2,432 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 무 접점 계전기
- 도어 스위치
- 탭 어댑터
- NEMA 전자 접촉기
- 펜스 게이트
- 온수순환펌프
- 공구집 및 이동장
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 합금강
- BOSCH SDS Max 철거 도구
- DIXON 바이메탈 온도계
- UNISTRUT 파이프 브래킷
- AUTOQUIP 패키지 리프트
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 특수 강화 조합, EPDM 피팅
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 캡, Fipt
- 80/20 40 시리즈 8080 프로파일 T-슬롯 돌출부
- HONEYWELL 전동 존 밸브
- MORSE CUTTING TOOLS 특수 드릴, 5467 시리즈
- ALL MATERIAL HANDLING LC 시리즈 레버 체인 호이스트