SANI-LAV 54FBL 세척 스테이션 길이 40인치 폭 20인치 높이 45인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워시 스테이션 |
ADA 준수 | 아니 |
백 스플래쉬 | 가능 |
백 스플래시 높이 | 10 " |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보울 깊이 | 8" |
그릇 모양 | 직사각형의 |
그릇 크기 | 37 "x 16-1 / 2" |
색상 | 은 |
배수구 | 2" |
수도꼭지 구멍 직경 | 7 / 8 " |
수도꼭지 작동 | 감지기 |
마감재 | 공단 |
유량 | 1.5gpm |
계량기 | 16 |
실장 형 | 벽 |
구멍 수 | 2 |
역 수 | 2 |
전체 높이 | 45 " |
전체 길이 | 40 " |
전체 폭 | 20 " |
사이드 스플래쉬 | 아니 |
UPC | 00810035833104 |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지로 |
선박 중량 (kg) | 41.73 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 111.76 |
HS 코드 | 7324100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 구멍 수 | 백 스플래쉬 | 보울 깊이 | 역 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 사이드 스플래쉬 | 수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54W1 | 1 | 가능 | 8" | 2 | 18 " | 40 " | 아니 | 수도꼭지로 | ₩ 3,719,782 | ||
54FSL | 2 | 가능 | 8" | 2 | 45 " | 40 " | 아니 | 수도꼭지로 | ₩ 5,147,345 | ||
54FFL | 4 | 가능 | 8" | 2 | 45 " | 40 " | 아니 | 수도꼭지로 | ₩ 5,165,895 | ||
54팔 | 2 | 가능 | 8" | 2 | 45 " | 40 " | 아니 | 수도꼭지로 | ₩ 7,104,597 | ||
54WSL | 2 | 가능 | 8" | 2 | 18 " | 40 " | 아니 | 수도꼭지로 | ₩ 3,870,930 | ||
54WFL | 4 | 가능 | 8" | 2 | 18 " | 40 " | 아니 | 수도꼭지로 | ₩ 4,075,382 | ||
54 월 | 2 | 가능 | 8" | 2 | 18 " | 40 " | 아니 | 수도꼭지로 | ₩ 5,834,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.