핸즈프리 핸드워시 싱크
이 싱크대는 식품 서비스 분야에서 손을 씻거나 음식 및 기타 물품을 세척하는 데 사용됩니다. 센서 수도꼭지가 있어 수도꼭지를 통해 물이 흐르도록 하여 여러 사용자가 싱크대를 만져 교차 오염을 방지합니다. 이 싱크대는 최상의 품질을 위해 새틴 마감으로 제공됩니다....
이 회사의 제품 라인에는 스크럽 싱크, 스프레이 병 및 노즐, 손 세척 싱크, 삽, 밸브, 세척 스테이션, 포크, 패들, 자재 취급 장비, 수도꼭지 및 스파우트가 포함됩니다. 브랜드의 피스톨 그립 스프레이 노즐 최대 150psi의 압력으로 액체를 분배할 수 있으며 유속 범위는 2~10.5gpm입니다. 정원용 호스 또는 호스 미늘 연결부가 있는 스테인리스 스틸, 황동, 알루미늄 및 플라스틱 버전으로 제공됩니다. 바닥 장착 스크럽 싱크 Sani-Lav의 제품은 8인 사용에 이상적이며 문지르고 헹구는 데 사용할 수 있는 깊은 그릇이 특징입니다. 다리로 지지되며 보관을 위해 싱크대 아래에 여유 공간이 있습니다. 그들은 하나의 수도꼭지와 배수구를 갖추고 있으며 내장형 측면 물보라가 벽과 바닥을 얼룩과 물 손상으로부터 보호합니다. 일부 모델은 청소 또는 보관을 위해 싱크대 아래에 추가 공간을 제공하는 벽걸이형입니다. 바닥 및 벽 장착형 스크럽 싱크는 싱글/더블 페달, 센서, XNUMX OC 수도꼭지 및 레버 핸들 작동 스타일과 함께 사용할 수 있습니다.
상세 보기
핸드 싱크 및 핸드 워시 스테이션NSF 인증 Sani-Lav 세척 스테이션, 스크럽 싱크 및 손 세척 싱크는 스테인리스 스틸 구조와 내 부식성을위한 전기 도금 마감을 특징으로합니다. 다양한 보울 크기로 제공되는 바닥 및 벽 장착 버전(335 제품)
산업용 및 소방 호스 노즐탈지, 세척 및 소독 용도에 적합한 호스 엔드 산업용 소독제입니다. 스프레이 노즐, 알루미늄 커플러, 소독기 뚜껑 키트 및 계량 팁 키트로 구성되며 최대 100psi 압력으로 물 흐름을 분배 할 수 있습니다.(4 제품)
수도꼭지 액세서리설치된 수도꼭지의 성능을 향상시키거나 노후된 수도꼭지 부품을 교체하는 데 사용됩니다. 스위블 호스 어댑터, 핸들 수리 키트, 유량 제어 밸브, 커플러 및 황동, 알루미늄, 스테인리스 스틸, 플라스틱 및 고무 절연 커버 포함(59 제품)
물 공급 노즐넓은 표면에 액체를 분배하거나 고체 표면에 높은 충격력을가하도록 설계되었습니다. 정원 호스 또는 호스 바브 연결 기능이 있으며 최대 150psi 압력으로 액체를 분배 할 수 있습니다.(69 제품)
호스 스테이션식품 가공 공장, 제조 산업 및 제약 공장의 세척 적용을 위해 고압 수의 지속적인 흐름을 보장하는 데 사용됩니다. 최대 유속이 8.9 gpm이고 최대 300 psi 압력으로 물을 분배 할 수 있습니다.(3 제품)
실험실 스쿠프 스크레이퍼 및 스푼(13 제품)
싱크 액세서리공공 기관, 의료 시설 및 상업용 주방의 싱크대 유지 관리를 위한 호스 어댑터, 풋 페달, 무릎 페달, 스파우트 및 밸브 수리 키트를 포함합니다. NPT/GHT 연결이 있는 황동/스테인리스강 버전으로 제공(17 제품)
식품 저장 삽입물 및 덮개USDA와 FDA는 데드 스페이스가 없고 가장자리가 말려 있는 완전히 용접된 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 하는 견고한 통을 승인했습니다. 최대 보유 용량은 16쿼트입니다.(4 제품)
믹서기 및 음료 믹서기 액세서리상업용 주방, 유제품 가공 공장, 식품 가공 산업에서 베이킹이나 식품 혼합에 적합한 고품질의 내구성 있는 믹싱 패들입니다. 304 스테인리스 스틸로 제작되었으며 36인치, 42인치, 48인치, 60인치 크기로 제공됩니다.(4 제품)
커버(15 제품)
삽자재 취급, 건설, 농업 및 화학 처리 산업의 이동, 리프팅 및 굴착 작업에 이상적입니다. 스테인리스 스틸 스쿠프/플랫 스퀘어 포인트 블레이드와 D형/T형 핸들로 구성(9 제품)
포크유제품 가공 공장, 상업용 어업 시설 및 가금류 농장의 무겁고 큰 용기에서 신선한 농산물을 옮기도록 설계된 44/60인치 D형 또는 T형 핸들이 있는 스테인리스 스틸 포크(16 제품)
음식 서비스 덤프 버기강철로 제작된 덤프 버기는 조리된 식품을 한 공정에서 다른 공정으로 쉽게 운반하는 데 사용됩니다. 푸시 핸들과 교체 가능한 성형 플라스틱 바퀴가 특징이며, 최대 600파운드(약 XNUMXkg)의 하중을 견딜 수 있습니다.(2 제품)
싱크 스트레이너세면대 및 싱크대에 일반적으로 사용되는 NSF 인증 헤비 듀티 스트레이너를 포함합니다. 스테인리스 스틸로 제작되었으며 2~2.5인치 범위의 싱크 입구 직경에 맞을 수 있습니다.(1개 상품)
수도꼭지 수리 부품황동 구조를 특징으로하는 냉온수 수도꼭지 블레이드 핸들과 2.5 ~ 6.5gpm의 유량 범위를 가진 플라스틱 스프레이 노즐 포함(2 제품)
역류 방지기 수리 키트역류 방지 시스템의 유지 관리에 사용되는 밸브 키트, 잼 너트, 밸브 페달, 밸브 브래킷, 밸브 플런저 및 밸브 스프링 포함(9 제품)
유틸리티 싱크 수도꼭지(4 제품)
워시 다운 호스(5 제품)
유틸리티 싱크 및 세탁 통(21 제품)
체크 및 풋 밸브(4 제품)
드럼 돌리(1개 상품)
욕실 수도꼭지(2 제품)
Sani-Lav MPN은 세면대, 세면대, 수도꼭지 액세서리를 포함한 범주에 대해 동등한 Advance Tabco, Zurn 및 T&S에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Sani-Lav 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Sani-Lav 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
이 회사의 제품 라인에는 스크럽 싱크, 스프레이 병 및 노즐, 손 세척 싱크, 삽, 밸브, 세척 스테이션, 포크, 패들, 자재 취급 장비, 수도꼭지 및 스파우트가 포함됩니다. 브랜드의 피스톨 그립 스프레이 노즐 최대 150psi의 압력으로 액체를 분배할 수 있으며 유속 범위는 2~10.5gpm입니다. 정원용 호스 또는 호스 미늘 연결부가 있는 스테인리스 스틸, 황동, 알루미늄 및 플라스틱 버전으로 제공됩니다. 바닥 장착 스크럽 싱크 Sani-Lav의 제품은 8인 사용에 이상적이며 문지르고 헹구는 데 사용할 수 있는 깊은 그릇이 특징입니다. 다리로 지지되며 보관을 위해 싱크대 아래에 여유 공간이 있습니다. 그들은 하나의 수도꼭지와 배수구를 갖추고 있으며 내장형 측면 물보라가 벽과 바닥을 얼룩과 물 손상으로부터 보호합니다. 일부 모델은 청소 또는 보관을 위해 싱크대 아래에 추가 공간을 제공하는 벽걸이형입니다. 바닥 및 벽 장착형 스크럽 싱크는 싱글/더블 페달, 센서, XNUMX OC 수도꼭지 및 레버 핸들 작동 스타일과 함께 사용할 수 있습니다.
이 싱크대는 식품 서비스 분야에서 손을 씻거나 음식 및 기타 물품을 세척하는 데 사용됩니다. 센서 수도꼭지가 있어 수도꼭지를 통해 물이 흐르도록 하여 여러 사용자가 싱크대를 만져 교차 오염을 방지합니다. 이 싱크대는 최상의 품질을 위해 새틴 마감으로 제공됩니다....
ADA 규정을 준수하는 이 싱크대는 붐비는 공간에 적합한 벽걸이형 제품입니다. 스테인리스 스틸 구조에 냉수와 온수를 모두 사용할 수 있는 이중 수동 손잡이가 있는 수도꼭지가 특징입니다. 또한, 세척 중 고형 이물질을 제거할 수 있는 바구니가 있는 거름망이 포함되어 있습니다.
이 스쿱은 견고한 304 스테인리스 스틸 구조로 뛰어난 내구성과 녹 방지 기능을 제공합니다. 완전 용접 및 이음매 없는 디자인으로 이물질이 모일 수 있는 틈새나 틈이 없으며 세척이 간편합니다. 위생적인 용도로 적합합니다. ...

이 노즐은 스테인리스 스틸과 황동 부품으로 제작된 견고한 본체를 갖추고 있어 뛰어난 내구성과 내식성을 자랑합니다. 인체공학적 디자인으로 냉온수 모두 사용 가능하며, 다양한 분사 패턴을 제공하고 트리거를 놓으면 즉시 분사가 중단됩니다. 단열 성형된 노즐이 내장되어 있습니다....