EATON EGB2080FFG G 배선용 회로 차단기, Eg-프레임, 예, 전체 차단기, 고정 열
항목: BJ4BTT
모델: EGB2080FFG
그것을 얻으십시오 May 21, 화요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 21, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 7.59 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
프로덕트 | 모델 | AIC 등급 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
EGB3080FFG | 18kAIC @ 480V | 80 | ₩ 1,172,994 | ||
EGB3090FFG | 18kAIC @ 480V | 90 | - | RFQ
| |
EGB3100FFG | 18kAIC @ 480V | 100 | ₩ 1,172,994 | ||
EGB3110FFG | 18kAIC @ 480V | 110 | - | RFQ
| |
EGC3125FFG | 100kAIC @ 480V | 125 | - | RFQ
| |
EGH3015FFG | 65kAIC @ 480V | 15 | ₩ 1,394,568 | ||
EGH3020FFG | 65kAIC @ 480V | 20 | ₩ 1,394,568 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.