SANI-LAV 꼭지를 가진 525L 손 수채 21 인치 길이 20 인치 폭
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 싱크 |
ADA 준수 | 아니 |
백 스플래쉬 | 가능 |
백 스플래시 높이 | 9-1 / 2 " |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보울 깊이 | 10 " |
그릇 모양 | 직사각형의 |
그릇 크기 | 19 "X 16" |
색상 | 은 |
배수구 | 2" |
수도꼭지 구멍 직경 | 7 / 8 " |
수도꼭지 장착 센터 | 1" |
수도꼭지 작동 | 더블 니 페달 |
마감재 | 우아한 |
유량 | 1.5gpm |
계량기 | 16 |
실장 형 | 벽 |
구멍 수 | 1 |
역 수 | 1 |
전체 높이 | 19.5 " |
전체 길이 | 21 " |
전체 폭 | 20 " |
사이드 스플래쉬 | 아니 |
UPC | 00810035830486 |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지로 |
선박 중량 (kg) | 14.02 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 55.12 |
선박 폭 (cm) | 54.36 |
HS 코드 | 7324100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 실장 형 | 보울 깊이 | 그릇 크기 | 구멍 수 | 역 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6054 | 벽 | 5" | 14 "X 11" | 2 | 1 | 16 " | 16 " | 15.25 " | ₩ 826,945 | ||
505L | 벽 | 7" | 17 "X 14" | 1 | 1 | 16.5 " | 19 " | 18 " | ₩ 1,778,857 | ||
505FL | 벽 | 7" | 17 "X 14" | 2 | 1 | 16.5 " | 19 " | 18 " | ₩ 1,955,047 | ||
ES2-505L | 벽 | 7" | 17 "X 14" | 1 | 1 | 16.5 " | 19 " | 18 " | ₩ 2,687,615 | ||
ESB2-505L | 벽 | 7" | 17 "X 14" | 1 | 1 | 16.5 " | 19 " | 18 " | ₩ 2,854,250 | ||
507L | 벽 | 7" | 17 "X 14" | 1 | 1 | 16.5 " | 19 " | 18 " | ₩ 2,024,925 | ||
507FL | 벽 | 7" | 17 "X 14" | 2 | 1 | 16.5 " | 19 " | 18 " | ₩ 2,312,660 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.