RWM 76-DUR-0830-S 8인치 중형 킹핀 없는 회전판 캐스터, 2500파운드 정격 부하
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플레이트 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 중급 |
캐스터 제품 그룹 | 킹핀리스 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 킹핀리스 스위블 |
캐스터 휠 재질 | 페놀 |
캐스터 휠 형상 | 왕관 |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 페놀 |
경도 | 90 해안 D |
확장 된 리드 | 가능 |
프레임 마감 | 블루 파우더 코트 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | A |
내부 볼트 구멍 간격 | 3-3/8" x 4-1/8" |
정격 하중 | 2500의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
최대 온도 | 275도 F |
최소 온도 평가 | -65도 F |
장착 볼트 직경 | 1 / 2 " |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 5-1/4" x 6-1/8" |
전체 높이 | 10.5 " |
플레이트 크기 | 5-1/4" x 7-1/4" |
경마장 | 롤러 |
교체 휠 | Mfr. 번호 DUR-0830-12 |
회전 반경 | 7.125 " |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 8" |
휠 너비 | 3" |
선박 중량 (kg) | 8.82 |
프로덕트 | 모델 | 핵심 소재 | 베어링 유형 | 캐스터 정격 하중 범위 | 경도 | 확장 된 리드 | 프레임 마감 | 경도 | 내부 볼트 구멍 간격 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65-GTB-0620-R | 나일론 | - | 중급 | 75 해안 D | 아니 | 아연 도금 | - | 2-5 / 8 "X 3" | ₩ 130,410 | ||
76-DUR-0830-R | 페놀 | - | 중급 | 90 해안 D | 가능 | 블루 파우더 코트 | - | 3-3/8" x 4-1/8" | ₩ 310,957 | ||
2-75-GTB-0620-S-SL | 나일론 | - | Heavy-Duty 제품 | 75 해안 D | 아니 | 분말 코팅 | - | 2-7/16" x 4-15/16" | ₩ 691,810 | ||
48-GTB-0820-R | 나일론 | - | 중급 | 75 해안 D | 아니 | 아연 도금 | - | 2-5 / 8 "X 3" | ₩ 172,952 | ||
26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z | - | - | - | - | - | 아연 도금 | - | 2-3/8" x 3-1/8" | ₩ 99,750 | ||
47-DUR-0820-R | 페놀 | 롤러 | - | - | - | - | 90 해안 D | 2 5/8 x 3 " | ₩ 60,847 | RFQ
| |
65-DUR-0520-S | 페놀 | 롤러 | - | - | - | 아연 | 90 해안 D | 2 5/8 x 3 " | ₩ 159,267 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.