그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플레이트 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 중급 |
캐스터 제품 그룹 | 엄밀한 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 까다로운 |
캐스터 휠 재질 | 나일론 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 회색 |
핵심 소재 | 나일론 |
경도 | 75 해안 D |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | B |
내부 볼트 구멍 간격 | 2-5 / 8 "X 3" |
정격 하중 | 1500의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
최대 온도 | 275도 F |
최소 온도 평가 | -40도 F |
장착 볼트 직경 | 3 / 8 " |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 3 "x 3-5 / 8" |
전체 높이 | 9.5 " |
플레이트 크기 | 4 "x 4-1 / 2" |
교체 휠 | Mfr. 번호 GTB-0820-08 |
휠 베어링 | 공 |
휠 색상 | 파란색 |
휠 지름 | 8" |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 2.48 |
프로덕트 | 모델 | 핵심 소재 | 베어링 유형 | 캐스터 정격 하중 범위 | 경도 | 확장 된 리드 | 프레임 마감 | 경도 | 내부 볼트 구멍 간격 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65-GTB-0620-R | 나일론 | - | 중급 | 75 해안 D | 아니 | 아연 도금 | - | 2-5 / 8 "X 3" | ₩ 133,192 | ||
76-DUR-0830-S | 페놀 | - | 중급 | 90 해안 D | 가능 | 블루 파우더 코트 | - | 3-3/8" x 4-1/8" | ₩ 450,502 | ||
76-DUR-0830-R | 페놀 | - | 중급 | 90 해안 D | 가능 | 블루 파우더 코트 | - | 3-3/8" x 4-1/8" | ₩ 327,250 | ||
2-75-GTB-0620-S-SL | 나일론 | - | Heavy-Duty 제품 | 75 해안 D | 아니 | 분말 코팅 | - | 2-7/16" x 4-15/16" | ₩ 736,452 | ||
26-USB-2313-S6-TG-FG-T2Z | - | - | - | - | - | 아연 도금 | - | 2-3/8" x 3-1/8" | ₩ 100,135 | ||
47-DUR-0820-R | 페놀 | 롤러 | - | - | - | - | 90 해안 D | 2 5/8 x 3 " | ₩ 61,250 | ||
65-DUR-0520-S | 페놀 | 롤러 | - | - | - | 아연 | 90 해안 D | 2 5/8 x 3 " | ₩ 165,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.