키홈이 있는 LOVEJOY LC 유형 허브, 메트릭 보어
스타일 | 모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 보어를 통한 길이 | 외부 Dia. | 자재 | 공칭 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514458560 | LC095 | 19mm | 6의 mm X 2.8 mm | 25.4mm | 53.59mm | 소결 철 | 21.92 Nm 수준 | ₩ 43,586 | |
A | 68514458575 | LC190 | 28mm | 8의 mm X 3.3 mm | 49.28mm | 114.3mm | 소결 철 | 195.24 Nm 수준 | ₩ 260,858 |
키 홈이 있는 LC 유형 허브, 미터법 구멍
Lovejoy LC 스타일 조 커플링은 기어박스, 전기 펌프, 모터, 컴프레서 및 송풍기용 샤프트 오정렬 및 동력 전달을 수용하도록 설계되었습니다. 이 조 커플링은 유지 관리가 용이하도록 방사형으로 제거 가능한 스냅 랩 엘라스토머, 중심 요소를 제자리에 단단히 고정하기 위한 칼라 부착물, 엘라스토머 고장 시에도 안전한 작동을 위한 소결 철 구조가 특징입니다. 5000 및 9000 rpm의 정격 속도로 제공되는 다양한 커플링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모션 센서
- 팬 및 제한 제어
- 케이블 풀러
- 플로어 박스 커버
- 로드 및 피스톤 씰
- 렌치
- 작업대
- 실내공기질 테스터
- 보안 경보 및 경고
- 오일 쿨러
- E JAMES & CO 스폰지 롤, 네오프렌
- HUBBELL PREMISE WIRING FSP 어댑터 패널
- EDWARDS SIGNALING 듀얼 프로젝터 혼
- APOLLO VALVES 비니
- GRUVLOK 파이프 스레드 감소 측면, 아연 도금
- TECHNIKS 냉각수 너트
- BRISKHEAT 케이블
- REELCRAFT 백업 링
- LINN GEAR 분할 칼라
- GROVE GEAR NH 시리즈, 852 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기