RWM
RWM 소개
RWM Casters는 복사기, 컴퓨터 저장 장치 및 전자 캐비닛에 사용하기에 적합한 산업용 등급 캐스터를 제조하는 ISO 9001 등록 제조업체입니다. 회사 카탈로그에는 공압 및 충격 흡수 캐스터, 휠, 턴테이블 및 고정식/컨버터블 트럭이 포함되어 있습니다. RWM Kingpinless 캐스터는 단일 볼 베어링이 장착된 정밀 가공 궤도를 특징으로 하므로 중부하 항공기 정비, 자동차 조립 및 보트/선박 건조 응용 분야에 이상적입니다. 일부 모델에는 현장 유지 관리를 줄이기 위해 윤활 피팅이 제공되는 회전 섹션이 있습니다. 최대 3000lb의 하중을 견딜 수 있으며 2인치 및 3인치 폭의 캐스터 휠 옵션으로 제공됩니다. 워크스테이션, 용접 테이블 및 재료 컨테이너 스탠드에서 효율적인 자재 처리를 위해 이 브랜드는 53 로크웰 경도를 갖춘 회전식 턴테이블도 제공합니다. 가장 가혹한 산업 학대를 견딜 수 있는 정격 궤도입니다. 이 턴테이블은 자재 취급 작업 중 얼룩을 차단하고 균일한 광택 외관을 유지하기 위해 Laguna Blue 페인트 마감 처리되어 있습니다.
더 알아보기
- 압력계/진공계
- 유틸리티 카트
- 용기 및 용기
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 위생 볼 밸브
- 오목한 핸들 및 풀
- 도어 손잡이 벽 보호대
- 접점 블록이있는 조명 푸시 버튼
- 할로겐 누출 감지기 액세서리
- TOUGH GUY 타월 쇼핑
- GEORG FISCHER PVC 미터링 볼 밸브, 소켓
- CHICAGO FAUCETS LH Quaturn 카트리지
- APOLLO VALVES Powerpress 시리즈 가스 암 어댑터
- CHICAGO-LATROBE 감소된 생크 드릴 비트 세트
- DAYTON 출력 피니언
- BALDOR / DODGE DLU, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- INGERSOLL-RAND 에어 윈치
- US NETTING 컨베이어 그물세공
- MODINE 가스 밸브