그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수위 조절기 |
접촉 등급 | 5A |
Enclosure | NEMA 4 |
전원 필수 | 100-240 VAC |
프로브 길이 | 12 " |
프로세스 연결 | 1 / 2 "NPT |
스위치 유형 | DPDT |
타입 | RF 커패시턴스 포인트 |
선박 중량 (kg) | 2.39 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 56.39 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 8536509045 |
원산지 | US |
모델 | 프로브 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|
5318BB1AP06 | 6" | ₩ 4,406,657 | |
5318BB1A740AB018N0 | 18 " | ₩ 4,664,817 | |
5318BB1AP24 | 24 " | ₩ 3,891,615 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.