HAMILTON 강성 공압 캐스터
필터
캐스터 온도 사용 가능한 범위 : 가능 , 프레임 마감: 레드 에나멜 , 프레임 재질: 강철 , 허브 재질: 강철 , 장착 볼트 직경: 1 / 2 " , 비마킹: 아니 , 플레이트 유형: D , 온도. 범위: -30도 ~ 120도 F , 트레드: 톱니
스타일 | 모델 | 판 두께 | 캐스터 정격 하중 범위 | 내부 볼트 구멍 간격 | 플라이 | 휠 베어링 | 휠 지름 | 휠 너비 | 정격 하중 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R-7016-PR | 0.5 " | 300 ~ 999 파운드 | 4-1/8" x 6-1/8" | 4 | 롤러 | 16 " | 4" | 960의 파운드 | ₩ 567,735 | |
A | R-70166-PR | 0.5 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 4-1/8" x 6-1/8" | 6 | 정밀 테이퍼 볼 | 16 " | 4" | 1220의 파운드 | ₩ 749,000 | |
B | R-7012-PRB | 1 / 2 " | 300 ~ 999 파운드 | 4-1/8 x 6-1/8" | 4 | 정밀 볼 | 12 " | 3" | 625의 파운드 | ₩ 403,812 | |
C | R-7008-PRB | 1 / 4 " | 300 ~ 999 파운드 | 2-7/16 x 4-15/16" | 4 | 정밀 볼 | 8" | 2.5 " | 330의 파운드 | ₩ 261,537 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 릴
- 비유 해 및 유해 폐기물 라벨
- 난연성 장갑
- 루페
- 리드 호스
- 에어호스
- 재활용 장비
- 황동
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 연기 추출기 및 액세서리
- SQUARE D 헤비 듀티, 비퓨 져블, 240VAC 안전 스위치
- SUPER TOOL 척킹 리머, 스트레이트 섕크, 부분 플루트 길이, 카바이드
- HEATHROW SCIENTIFIC 피펫 스탠드, 8개 피펫 용량
- PALMGREN 수평/수직 헤비 듀티 로터리 테이블
- ANVIL 선반 조인트 각도
- ACME ELECTRIC CE 시리즈 산업용 제어 변압기, 200, 208/220, 230, 240/440, 480V 기본
- MONOPRICE 패치 코드
- DAYTON 링 씰 키트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, XDJS 단일 감속 감속기
- TRI-ARC U-Design 크로스오버 표준 각도 베이스 사다리, 90도 경사