MONOPRICE 패치 코드
필터
카테고리 유형: 5E , 커넥터 유형: RJ45-8P8C , 재킷 소재: PVC , 플러그 유형: RJ45 , 모양: 일주 , 차폐: 없음 , 온도. 범위: -40도 ~ 167도 F , 와이어 게이지: 24 AWG
스타일 | 모델 | 부팅 유형 | 색상 | 코드 길이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3379 | 부팅 | 주황색 | 5ft. | 5ft. | ₩ 7,612 | |
B | 3391 | ㅁㄴㅇㄹ | 백 | 10ft. | 3.05 M | ₩ 12,722 | |
C | 2164 | ㅁㄴㅇㄹ | 검정 | 100ft. | 30.48 M | ₩ 64,610 | |
D | 4974 | ㅁㄴㅇㄹ | 검정 | 0.5ft. | 0.15 M | ₩ 2,222 | |
E | 5006 | ㅁㄴㅇㄹ | 백 | 75ft. | 22.86 M | ₩ 46,830 | |
F | 5002 | ㅁㄴㅇㄹ | 초록색 | 75ft. | 22.86 M | - | RFQ
|
G | 4923 | ㅁㄴㅇㄹ | 회색 | 75ft. | 22.86 M | ₩ 36,820 | |
H | 4999 | ㅁㄴㅇㄹ | 백 | 30ft. | 9.14 M | - | RFQ
|
I | 4994 | ㅁㄴㅇㄹ | 초록색 | 30ft. | 9.14 M | ₩ 27,597 | |
J | 4883 | ㅁㄴㅇㄹ | 회색 | 30ft. | 9.14 M | - | RFQ
|
K | 142 | ㅁㄴㅇㄹ | 백 | 25ft. | 7.62 M | ₩ 26,775 | |
L | 2153 | ㅁㄴㅇㄹ | 빨간색 | 25ft. | 7.62 M | - | RFQ
|
M | 2156 | ㅁㄴㅇㄹ | 보라색 | 25ft. | 7.62 M | ₩ 26,775 | |
N | 2155 | ㅁㄴㅇㄹ | 주황색 | 25ft. | 7.62 M | - | RFQ
|
O | 2152 | ㅁㄴㅇㄹ | 초록색 | 25ft. | 7.62 M | ₩ 26,775 | |
P | 3385 | ㅁㄴㅇㄹ | 파란색 | 10ft. | 3.05 M | ₩ 16,415 | |
Q | 2168 | ㅁㄴㅇㄹ | 주황색 | 100ft. | 30.48 M | - | RFQ
|
R | 2142 | ㅁㄴㅇㄹ | 노란색 | 7ft. | 2.13 M | ₩ 14,490 | |
S | 2141 | ㅁㄴㅇㄹ | 빨간색 | 7ft. | 2.13 M | ₩ 14,490 | |
T | 2144 | ㅁㄴㅇㄹ | 보라색 | 7ft. | 2.13 M | ₩ 14,490 | |
U | 3713 | ㅁㄴㅇㄹ | 핑크 | 7ft. | 2.13 M | - | RFQ
|
V | 2143 | ㅁㄴㅇㄹ | 주황색 | 7ft. | 2.13 M | ₩ 14,490 | |
W | 2138 | ㅁㄴㅇㄹ | 회색 | 7ft. | 2.13 M | ₩ 14,490 | |
X | 134 | ㅁㄴㅇㄹ | 파란색 | 7ft. | 2.13 M | ₩ 14,490 | |
Y | 3382 | ㅁㄴㅇㄹ | 백 | 5ft. | 1.52 M | ₩ 8,277 | |
Z | 3381 | ㅁㄴㅇㄹ | 빨간색 | 5ft. | 1.52 M | ₩ 8,487 | |
A1 | 3712 | ㅁㄴㅇㄹ | 핑크 | 5ft. | 1.52 M | - | RFQ
|
B1 | 3375 | ㅁㄴㅇㄹ | 검정 | 5ft. | 1.52 M | ₩ 8,277 | |
C1 | 3370 | ㅁㄴㅇㄹ | 주황색 | 2ft. | 0.61 M | - | RFQ
|
D1 | 3368 | ㅁㄴㅇㄹ | 회색 | 2ft. | 0.61 M | - | RFQ
|
E1 | 146 | ㅁㄴㅇㄹ | 파란색 | 100ft. | 30.48 M | ₩ 64,610 | |
F1 | 2169 | ㅁㄴㅇㄹ | 보라색 | 100ft. | 30.48 M | ₩ 64,610 | |
G1 | 4978 | ㅁㄴㅇㄹ | 주황색 | 0.5ft. | 0.15 M | ₩ 2,030 | |
H1 | 3714 | ㅁㄴㅇㄹ | 핑크 | 10ft. | 3.05 M | - | RFQ
|
I1 | 4995 | ㅁㄴㅇㄹ | 주황색 | 30ft. | 9.14 M | ₩ 30,659 | |
J1 | 140 | ㅁㄴㅇㄹ | 파란색 | 25ft. | 7.62 M | ₩ 26,775 | |
K1 | 2151 | ㅁㄴㅇㄹ | 검정 | 25ft. | 7.62 M | ₩ 26,775 | |
L1 | 4992 | ㅁㄴㅇㄹ | 노란색 | 20ft. | 6.1 M | ₩ 25,812 | |
M1 | 4991 | ㅁㄴㅇㄹ | 백 | 20ft. | 6.1 M | - | RFQ
|
N1 | 4986 | ㅁㄴㅇㄹ | 초록색 | 20ft. | 6.1 M | ₩ 25,812 | |
O1 | 4984 | ㅁㄴㅇㄹ | 검정 | 20ft. | 6.1 M | ₩ 25,812 | |
P1 | 2150 | ㅁㄴㅇㄹ | 보라색 | 14ft. | 4.27 M | - | RFQ
|
Q1 | 137 | ㅁㄴㅇㄹ | 파란색 | 14ft. | 4.27 M | ₩ 16,695 | |
R1 | 2145 | ㅁㄴㅇㄹ | 검정 | 14ft. | 4.27 M | ₩ 16,695 | |
S1 | 3392 | ㅁㄴㅇㄹ | 노란색 | 10ft. | 3.05 M | ₩ 17,412 | |
T1 | 3390 | ㅁㄴㅇㄹ | 빨간색 | 10ft. | 3.05 M | ₩ 12,722 | |
U1 | 3389 | ㅁㄴㅇㄹ | 보라색 | 10ft. | 3.05 M | ₩ 8,557 | |
V1 | 3387 | ㅁㄴㅇㄹ | 초록색 | 10ft. | 3.05 M | ₩ 11,445 | |
W1 | 148 | ㅁㄴㅇㄹ | 백 | 100ft. | 30.48 M | ₩ 54,057 | |
X1 | 3384 | ㅁㄴㅇㄹ | 검정 | 10ft. | 3.05 M | ₩ 12,022 | |
Y1 | 136 | ㅁㄴㅇㄹ | 백 | 7ft. | 2.13 M | ₩ 14,490 | |
Z1 | 2140 | ㅁㄴㅇㄹ | 초록색 | 7ft. | 2.13 M | ₩ 14,490 | |
A2 | 2139 | ㅁㄴㅇㄹ | 검정 | 7ft. | 2.13 M | ₩ 14,490 | |
B2 | 3383 | ㅁㄴㅇㄹ | 노란색 | 5ft. | 1.52 M | - | RFQ
|
C2 | 3380 | ㅁㄴㅇㄹ | 보라색 | 5ft. | 1.52 M | ₩ 4,007 | |
D2 | 3377 | ㅁㄴㅇㄹ | 회색 | 5ft. | 1.52 M | ₩ 6,982 | |
E2 | 2134 | ㅁㄴㅇㄹ | 빨간색 | 3ft. | 0.91 M | ₩ 5,845 | |
F2 | 2137 | ㅁㄴㅇㄹ | 보라색 | 3ft. | 0.91 M | ₩ 5,845 | |
G2 | 2136 | ㅁㄴㅇㄹ | 주황색 | 3ft. | 0.91 M | ₩ 5,845 | |
H2 | 132 | ㅁㄴㅇㄹ | 회색 | 3ft. | 0.91 M | ₩ 3,255 | |
I2 | 2132 | ㅁㄴㅇㄹ | 검정 | 3ft. | 0.91 M | ₩ 5,845 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 미니어처 램프 및 전구
- 물 탱크
- 범용 유압 모터
- 스테인레스 스틸 컨테이너 커버
- 자동차 인테리어
- 온도 제어
- 연마 숫돌
- 도구 보관
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- CALPIPE SECURITY BOLLARDS 베이스 플레이트 볼라드
- TENNSCO 골판지 데크
- DAYTON 단일 기능 캡슐화된 타이밍 릴레이, 1 NO
- DAYTON 3상 AC 모터, 원심 펌프용
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 상부 가이드 부싱
- WOODHEAD 130181 시리즈 터미널
- GORLITZ 기어 박스
- SPEARS VALVES 데크 마운트 터렛 연구실 설비 베이스
- SPEARS VALVES PVC 클래스 160 IPS 제작 피팅 11-1/4 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- SPEARS VALVES 버터플라이 밸브 PVC 트루 러그 밸브 분해 검사 키트, FKM