DAYTON 단일 기능 캡슐형 타이밍 릴레이, 1 NO
스타일 | 모델 | 함수 | Hz | 입력 전압 | 맥스. 시간 설정 | 최소 시간 설정 | 핀 | 타이머 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5WML9 | 오프 지연 | 해당 사항 없음 | 12 ~ 125VDC | 60 초. | 0.5 초. | 5 | 3.00 초 60.00 초 | ₩ 50,102 | |
B | 5WML8 | 오프 지연 | 해당 사항 없음 | 12 ~ 125VDC | 10 초. | 0.5 초. | 5 | 0.50 초 10.00 초 | ₩ 43,260 | |
C | 6A857 | 오프 지연 | 50/60 | 24에서 240 VAC로 | 10 초. | 0.5 초. | 5 | 0.50 초 10.00 초 | ₩ 56,385 | |
D | 6A858 | 오프 지연 | 50/60 | 24에서 240 VAC로 | 60 초. | 3 초. | 5 | 3.00 초 60.00 초 | ₩ 56,875 | |
E | 5WML4 | 오프 지연 | 50/60 | 12 ~ 125VDC | 1 초. | 0.05 초. | 5 | 0.05 초 1.00 초 | ₩ 50,102 | |
F | 5WML7 | 오프 지연 | 해당 사항 없음 | 12 ~ 125VDC | 1 초. | 0.05 초. | 5 | 0.05 초 1.00 초 | ₩ 50,102 | |
D | 6A859 | 오프 지연 | 50/60 | 24에서 240 VAC로 | 300 초. | 15 초. | 5 | 15.00 초 300.00 초 | ₩ 57,382 | |
G | 2A559 | 지연시 | 50/60 | 24 ~ 240VAC / 12 ~ 48VDC | 1 초. | 0.05 초. | 2 | 0.05 초 1.00 초 | ₩ 53,112 | |
H | 2A561 | 지연시 | 50/60 | 24 ~ 240VAC / 12 ~ 48VDC | 10 초. | 0.5 초. | 2 | 0.50 초 10.00 초 | ₩ 54,425 | |
I | 2A560 | 지연시 | 50/60 | 24 ~ 240VAC / 12 ~ 48VDC | 5 초. | 0.25 초. | 2 | 0.25 초 5.00 초 | ₩ 54,162 | |
J | 2A562 | 지연시 | 50/60 | 24 ~ 240VAC / 12 ~ 48VDC | 60 초. | 3 초. | 2 | 3.00 초 60.00 초 | ₩ 54,985 |
단일 기능 캡슐화된 타이밍 릴레이, 1 NO
Dayton 시간 릴레이는 특정 시간에 다양한 장치의 접점 열기/닫기를 제어하는 데 사용됩니다. 이러한 장치는 열악한 환경으로부터 보호하기 위해 캡슐화되어 있습니다. 0.05초(최소) ~ 300초(최대)의 시간 범위로 기기, 장치 또는 장비의 스위칭 작업(켜기/끄기)을 제어하는 지연/끄기 지연 기능이 있습니다. 이 계전기는 설치 편의를 위해 표면에 장착되며 2핀 및 5핀 구성으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 잠금
- 빗자루 액세서리
- 토양 프로브
- 균질화 기 액세서리
- 모터 레인 실드
- 선반 및 보관 랙
- 특수 AC 모터
- 기계공작 액세서리
- 황동
- 오일 쿨러
- BRAD HARRISON 5m 연장 코드 셋
- OATEY 매입형 헤드 청소 플러그
- APPROVED VENDOR 로드 스틸 8620 3 인치
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z206A 시리즈 소형 원심 분리기
- GORLITZ 여성 팔꿈치
- AKRO-MILS Akrogrid 시리즈 짧은 분배기
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 편심 감속기 커플 링, 소켓 x 소켓
- REMCO 14인치 블레이드가 있는 일체형 삽
- VESTIL 프로그래밍 가능한 높이