그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캡슐화 된 타이머 릴레이 |
조정 방법 | 전위차계 |
접점 앰프 정격 (저항성) | 1A |
연락처 양식 | 1NO |
함수 | 오프 지연 |
Hz | 해당 사항 없음 |
입력 전압 | 12 ~ 125VDC |
맥스. 시간 설정 | 10 초. |
최소 시간 설정 | 0.5 초. |
설치 | 표면 |
산출 | 고체 상태 |
핀 | 5 |
상태 표시 | 없음 |
타이머 범위 | 0.50 초 10.00 초 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8536490080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 함수 | Hz | 입력 전압 | 맥스. 시간 설정 | 최소 시간 설정 | 핀 | 타이머 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A559 | 지연시 | 50/60 | 24 ~ 240VAC / 12 ~ 48VDC | 1 초. | 0.05 초. | 2 | 0.05 초 1.00 초 | ₩ 56,472 | ||
2A560 | 지연시 | 50/60 | 24 ~ 240VAC / 12 ~ 48VDC | 5 초. | 0.25 초. | 2 | 0.25 초 5.00 초 | ₩ 57,592 | ||
2A561 | 지연시 | 50/60 | 24 ~ 240VAC / 12 ~ 48VDC | 10 초. | 0.5 초. | 2 | 0.50 초 10.00 초 | ₩ 57,872 | ||
2A562 | 지연시 | 50/60 | 24 ~ 240VAC / 12 ~ 48VDC | 60 초. | 3 초. | 2 | 3.00 초 60.00 초 | ₩ 58,467 | ||
5WML4 | 오프 지연 | 50/60 | 12 ~ 125VDC | 1 초. | 0.05 초. | 5 | 0.05 초 1.00 초 | ₩ 53,270 | ||
5WML7 | 오프 지연 | 해당 사항 없음 | 12 ~ 125VDC | 1 초. | 0.05 초. | 5 | 0.05 초 1.00 초 | ₩ 53,270 | ||
5WML9 | 오프 지연 | 해당 사항 없음 | 12 ~ 125VDC | 60 초. | 0.5 초. | 5 | 3.00 초 60.00 초 | ₩ 53,270 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.