그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 견고한 공압 캐스터 |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
프레임 마감 | 레드 에나멜 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | A |
허브 색상 | 검정 |
허브 재질 | 강철 |
허브 유형 | 대칭적인 |
허브 폭 | 3" |
내부 볼트 구멍 간격 | 2-7/16 x 4-15/16" |
정격 하중 | 330의 파운드 |
장착 볼트 직경 | 1 / 2 " |
실장 형 | 플레이트 |
비 표시 | 아니 |
외부 볼트 구멍 간격 | 3-3/8 x 5-1/4" |
전체 높이 | 10.625 " |
플레이트 크기 | 4-1/2 x 6-1/2" |
판 두께 | 1 / 4 " |
플레이트 유형 | D |
플라이 | 4 |
온도. 범위 | -30도 ~ 120도 F |
타이어 림 Dia. | 4" |
밟다 | 톱니 |
휠 베어링 | 정밀 볼 |
휠 지름 | 8" |
휠 너비 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 3.4 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8716903000 |
원산지 | US |
모델 | 판 두께 | 캐스터 정격 하중 범위 | 내부 볼트 구멍 간격 | 플라이 | 휠 베어링 | 휠 지름 | 휠 너비 | 정격 하중 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-7012-PRB | 1 / 2 " | 300 ~ 999 파운드 | 4-1/8 x 6-1/8" | 4 | 정밀 볼 | 12 " | 3" | 625의 파운드 | ₩ 438,375 | |
R-7016-PR | 0.5 " | 300 ~ 999 파운드 | 4-1/8" x 6-1/8" | 4 | 롤러 | 16 " | 4" | 960의 파운드 | ₩ 595,892 | |
R-70166-PR | 0.5 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 4-1/8" x 6-1/8" | 6 | 정밀 테이퍼 볼 | 16 " | 4" | 1220의 파운드 | ₩ 784,805 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.