PARKER 인라인 필터
필터
연결 타입: A-LOK (R) 압축 , 필터 등급: 10 마이크론 , 인감 재질: 탄화 불소 고무 , 온도. 범위: -15도 ~ 400도 F
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 육각 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6A-F6L-10-SS | 316 스테인레스 스틸 | 1" | 3 17 / 64 " | 6000psig CWP | 3 / 8 "X 3 / 8" | ₩ 513,205 | |
A | 4A-F4L-10-SS | 316 스테인레스 스틸 | 3 / 4 " | 2 27 / 64 " | 6000psig CWP | 1 / 4 "X 1 / 4" | ₩ 327,092 | |
A | 8A-F8L-10-SS | 316 스테인레스 스틸 | 1.25 " | 4 5 / 64 " | 6000psig CWP | 1 / 2 "X 1 / 2" | ₩ 627,095 | |
B | 4A-F4L-10-B | 황동 | 3 / 4 " | 2 27 / 64 " | 3000psig CWP | 1 / 4 "X 1 / 4" | ₩ 189,490 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 녹아웃 홀 펀치
- 전력 에너지 미터
- 파이프 스레딩 교체 다이
- LED 로우 베이 비품
- 식품 혼합기 및 믹서기
- 지붕 통풍기
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 경보기
- 보안 경보 및 경고
- 커뮤니케이션
- YG-1 TOOL COMPANY 3 % 바나듐 합금 고속 강관 탭, 밝은 마감
- CALDWELL 회전 웨지가있는 코일 후크
- AMERICAN TORCH TIP 라이너 어셈블리
- BANJO FITTINGS 탱크 링, 10 인치
- AMS 시그니처 시리즈, 코어 샘플러 컵 및 캡
- VERMONT GAGE 나사 링 게이지 홀더, 미터법
- USA SEALING 시트 스톡
- GROVE GEAR 솔리드 입력 샤프트 웜 기어 감속기, 더블 웜
- NIBCO 배출구 온도 게이지, Wrot 및 Cast Copper가 포함된 드롭 어댑터
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-R 스타일, 815 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기