그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인라인 필터 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | A-LOK (R) 압축 |
필터 등급 | 10 마이크론 |
육각 크기 | 3 / 4 " |
길이 | 2 27 / 64 " |
최대. 압력 | 6000psig CWP |
씰 재질 | 탄화 불소 고무 |
온도. 범위 | -15도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 1 / 4 "X 1 / 4" |
UPC | 094703485332 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 육각 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6A-F6L-10-SS | 316 스테인레스 스틸 | 1" | 3 17 / 64 " | 6000psig CWP | 3 / 8 "X 3 / 8" | ₩ 513,205 | |
8A-F8L-10-SS | 316 스테인레스 스틸 | 1.25 " | 4 5 / 64 " | 6000psig CWP | 1 / 2 "X 1 / 2" | ₩ 627,095 | |
4A-F4L-10-B | 황동 | 3 / 4 " | 2 27 / 64 " | 3000psig CWP | 1 / 4 "X 1 / 4" | ₩ 189,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.