항목 | 호스 릴 |
베어링스 | 영구적으로 윤활 |
드라이브 유형 | 봄 귀환 |
듀티 등급 | 36 "X 72" |
마감재 | 분말 코팅 |
호스 끝 | 1/4 "(M) NPT |
호스 ID | 가능 |
호스 내부 직경. | 1 / 4 " |
호스 길이 | 45ft. |
호스 재질 | SAE 100 R7 AT |
호스 배출구 (In.) | 1/4 "(M) NPT |
주택 자재 | 강철 |
걸쇠 | 내 진동, 자체 잠금 |
최대. 압력 | 2,000의 PSI |
최대 온도 | 210도 F |
설치 | 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 트럭 |
전체 높이 | 20.25 " |
전체 길이 | 19 " |
전체 폭 | 7" |
릴 입구 | 1/4 "(F) NPT |
씰 타입 | 부나 N |
선박 중량 (kg) | 23.18 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 57.66 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
HS 코드 | 8479909496 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 온도 | 베어링스 | 듀티 등급 | 설치 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 릴 입구 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4625 OLPSMR 1 | 150도 F | 그리스가 없는 | 산업(공업) | 벽, 기둥 | 14 " | 13.875 " | 5 11 / 16 " | 3/8 "(F) NPT | ₩ 501,154 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.