그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 확장 스프링 |
하중에서의 처짐 | 0.34 " |
끝 유형 | 기계 후크 |
마감재 | 아연 도금 |
로드 (Lbs.) | 29.96 |
자재 | 고 탄소강 |
외부 Dia. | 3 / 4 " |
전체 길이 | 2.625 " |
탄성률 | 49.31 파운드 / 인치 |
타입 | 간이 침대 |
와이어 직경 | 0.105 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7320205045 |
원산지 | US |
모델 | 하중에서의 처짐 | 로드 (Lbs.) | 외부 Dia. | 전체 길이 | 탄성률 | 와이어 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1난8 | 0.13 " | 31.02 | 23 / 32 " | 1.625 " | 120.89 파운드 / 인치 | 0.105 " | ₩ 21,857 | |
1난9 | 0.16 " | 21.38 | 1 / 2 " | 1.75 " | 70.2 파운드 / 인치 | 0.08 " | ₩ 16,782 | |
1NAR1 | 0.18 " | 30.39 | 3 / 4 " | 2" | 91.08 파운드 / 인치 | 0.105 " | ₩ 13,405 | |
1NAR2 | 0.27 " | 18.11 | 3 / 4 " | 2.25 " | 63.47 파운드 / 인치 | 0.105 " | ₩ 12,425 | |
1NAR3 | 0.3 " | 31.28 | 3 / 4 " | 2.437 " | 29.61 파운드 / 인치 | 0.105 " | ₩ 13,860 | |
1NAR4 | 0.78 " | 22.25 | 11 / 16 " | 2.5 " | 29.74 파운드 / 인치 | 0.091 " | ₩ 21,892 | |
1NAR6 | 0.42 " | 38.10 | 11 / 16 " | 2.75 " | 60.88 파운드 / 인치 | 0.105 " | ₩ 21,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.