REELCRAFT SD13035 OVP 호스 릴, 내경 3/4인치, 호스 길이 35피트
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
호스 | 가능 |
호스 끝 | 3/4 "NPT (M) |
호스 ID | 3 / 4 " |
호스 길이 | 35ft. |
직경 외부 호스. | 1.26 " |
입구 | 1 인치 NPT (F) |
최대 온도 | 210도 F |
콘센트 | 3/4 "NPT (F) |
압력 | 300의 PSI |
무게 | 95 파운드 |
프로덕트 | 모델 | 압력 | 호스 | 호스 끝 | 무게 | 호스 ID | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD14050 OVP | 250 PSI | 가능 | 1 인치 NPT (M) | 125 파운드 | 1" | 50ft. | 1.496 " | 210도 F | ₩ 3,287,454 | RFQ
| |
SD13050OLP | 250 PSI | 가능 | 3/4 "NPT (M) | 105 파운드 | 3 / 4 " | 50ft. | 1.188 " | 150도 F | ₩ 3,158,708 | RFQ
| |
SD14050OLP | 250 PSI | 가능 | 3/4 "NPT (M) | 125 파운드 | 1" | 50ft. | 1.375 " | 150도 F | ₩ 3,258,920 | RFQ
| |
SD13035 OMP | 1250의 PSI | 가능 | 3/4 "NPT (M) | 95 파운드 | 3 / 4 " | 35ft. | 1.188 " | 210도 F | ₩ 2,551,108 | RFQ
| |
SD13035OLP | 250 PSI | 가능 | 3/4 "NPT (M) | 95 파운드 | 3 / 4 " | 35ft. | 1.188 " | 150도 F | ₩ 2,408,280 | RFQ
| |
SD13050 OVP | 300의 PSI | 가능 | 3/4 "NPT (M) | 105 파운드 | 3 / 4 " | 50ft. | 1.26 " | 210도 F | ₩ 3,029,964 | RFQ
| |
SD14000OLP | 500 년 Psi | 아니 | - | 85 파운드 | 1" | 35ft. | 1.375 " | 210도 F | ₩ 1,960,224 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.