플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 U07810.013.0025 소켓 고정 나사 플랫 6-32 X 1/4, 100PK | AB8FWK 25J667

APPROVED VENDOR U07810.013.0025 소켓 고정 나사 플랫 6-32 X 1/4, 100PK

재고 있음 있음
항목: AB8FWK 모델 : U07810.013.0025크로스 참조: 25J667

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 23,152 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목소켓 고정 나사
클래스3A
동등한 십진수0.138 "
드라이브 크기1 / 16 "
드라이브 유형헥스 소켓
마감재 평원
자재합금강
전체 길이1 / 4 "
포인트 Dia.0.064 ~ .074 "
포인트 재료합금강
포인트 타입평면
로크웰 경도HRC 48 ~ 53
스레드 크기6-32
타입조잡한

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.03
선박 높이 (cm)0.51
선박 길이 (cm)7.11
선박 폭 (cm)6.1
HS 코드7318156040
원산지TW

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR U07810.013.0025 소켓 고정 나사 플랫 6-32 X 1/4, 100PK
₩ 23,152 /팩