항목 | 자동차 엔진 오일 |
색상 | 백 |
컨테이너 유형 | 플라스틱 병 |
가연성의 | 아니 |
인화점 | 435f |
물리적 형태 | 리퀴드 |
크기 | 4 오즈 |
스타일 | 자동차 첨가제 |
타입 | 윤활 강화제 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 4.45 |
선박 폭 (cm) | 4.45 |
원산지 | US |
A. 액셀을 급하게 밟으면 엔진이 덜덜 떨리며 주춤하는 경우가 많다. 이러한 높은 충격 스트레스 상황에서 Tufoil은 금속 간 항력을 줄여 전체 가속도를 높입니다.
A. 예, 이 Fluoramics 첨가제는 모든 디젤 및 가솔린 엔진과 호환됩니다.
A. 아닙니다. Tufoil의 PTFE 입자는 작기 때문에 막히지 않고 필터를 쉽게 통과합니다.
A. 포볼 테스트 방법.
A. 오일을 교환하는 동안 초기 처리로 8온스의 Tufoil을 바르십시오.
A. 연료 분사 엔진은 기화기와 마찬가지로 Tufoil로 윤활유를 강화하자마자 즉시 공회전 상태로 돌아갑니다.
A. 이 트리트먼트 오일은 정기적으로 사용하면 엔진 수명을 두 배로 늘릴 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.