REELCRAFT 로우 프로파일 호스 릴, SD 시리즈
스타일 | 모델 | 압력 | 호스 | 호스 끝 | 무게 | 호스 ID | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SD13050OLP | 250 PSI | 가능 | 3/4 "NPT (M) | 105 파운드 | 3 / 4 " | 50ft. | 1.188 " | 150 ° F | ₩ 3,158,707 | RFQ
|
B | SD14050 OVP | 250 PSI | 가능 | 1 인치 NPT (M) | 125 파운드 | 1" | 50ft. | 1.496 " | 210 ° F | ₩ 3,287,454 | RFQ
|
A | SD14050OLP | 250 PSI | 가능 | 3/4 "NPT (M) | 125 파운드 | 1" | 50ft. | 1.375 " | 150 ° F | ₩ 3,258,920 | RFQ
|
A | SD13035OLP | 250 PSI | 가능 | 3/4 "NPT (M) | 95 파운드 | 3 / 4 " | 35ft. | 1.188 " | 150 ° F | ₩ 2,408,280 | RFQ
|
C | SD14005 OVP | 250 PSI | 아니 | - | 92 파운드 | 1" | 50ft. | 1.496 " | 210 ° F | ₩ 2,089,052 | RFQ
|
C | SD14000 OVP | 250 PSI | 아니 | - | 85 파운드 | 1" | 35ft. | 1.496 " | 210 ° F | ₩ 2,021,824 | RFQ
|
A | SD14035OLP | 250 PSI | 가능 | 3/4 "NPT (M) | 102 파운드 | 1" | 35ft. | 1.375 " | 150 ° F | ₩ 2,455,880 | RFQ
|
B | SD14035 OVP | 250 PSI | 가능 | 1 인치 NPT (M) | 102 파운드 | 1" | 35ft. | 1.496 " | 210 ° F | ₩ 2,875,935 | RFQ
|
C | SD13000 OVP | 300의 PSI | 아니 | - | 85 파운드 | 3 / 4 " | 35ft. | 1.26 " | 210 ° F | ₩ 2,021,824 | RFQ
|
B | SD13035 OVP | 300의 PSI | 가능 | 3/4 "NPT (M) | 95 파운드 | 3 / 4 " | 35ft. | 1.26 " | 210 ° F | ₩ 2,777,936 | RFQ
|
B | SD13050 OVP | 300의 PSI | 가능 | 3/4 "NPT (M) | 105 파운드 | 3 / 4 " | 50ft. | 1.26 " | 210 ° F | ₩ 3,029,964 | RFQ
|
C | SD14000OLP | 500 년 Psi | 아니 | - | 85 파운드 | 1" | 35ft. | 1.375 " | 210 ° F | ₩ 1,960,224 | RFQ
|
C | SD13000OLP | 500 년 Psi | 아니 | - | 85 파운드 | 3 / 4 " | 50ft. | 1.188 " | 210 ° F | ₩ 1,960,224 | RFQ
|
C | SD14005OLP | 500 년 Psi | 아니 | - | 92 파운드 | 1" | 50ft. | 1.375 " | 210 ° F | ₩ 2,021,824 | RFQ
|
B | SD13035 OMP | 1250의 PSI | 가능 | 3/4 "NPT (M) | 95 파운드 | 3 / 4 " | 35ft. | 1.188 " | 210 ° F | ₩ 2,551,108 | RFQ
|
B | SD13050 OMP | 1250의 PSI | 가능 | 3/4 "NPT (M) | 105 파운드 | 3 / 4 " | 50ft. | 1.188 " | 210 ° F | ₩ 2,705,108 | RFQ
|
C | SD13000 OMP | 3000의 PSI | 아니 | - | 85 파운드 | 3 / 4 " | 35ft. | 1.188 " | 210 ° F | ₩ 1,662,436 | RFQ
|
로우 프로파일 호스 릴, SD 시리즈
Reelcraft SD 시리즈 호스 릴은 고품질 외부 드라이브 스프링과 헤비 게이지, 전체 볼트 프레임이 특징입니다. 이 장치는 트럭 캐비닛이나 공간이 제한된 영역에 장착할 수 있도록 컴팩트하게 설계되었습니다. 그들은 강도와 손쉬운 서비스 용이성을 위해 고 충격 HDPE 복합 롤러 가이드를 통합합니다. 이 장치는 화씨 210도까지 온도를 처리할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 감속기 및 기어 드라이브
- 턱 커플 링 거미
- 밴드 톱날
- 케이블 제어 가스 차단 밸브
- 음식 서비스 덤프 버기
- 안면보호
- 돌리/달리/운반기/무버
- 파워트랜스미션 벨트
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 콘크리트 테스트
- APPROVED VENDOR 나비 댐퍼에 스냅
- TEMPCO 연선 JX 써모 커플 와이어
- GENERAL ELECTRIC 회로 차단기에 볼트 : TED 시리즈
- LUMAPRO 매입 형 라이트 하우징 키트
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 와이어 선반 카트, 3면 스템 캐스터
- WOODHEAD 130226 시리즈 브러시 홀더
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 11/16-16 Un
- BROWNING 스크류 컨베이어 액세서리
- WINSMITH SE Encore, 시리즈, E20 크기, XDVD 웜/웜 이중 감소 속도 감속기
- GROVE GEAR NH 시리즈, BD 스타일, 818 크기, Ironman 좁은 하우징 웜기어 감속기