REELCRAFT 5435 OHP 호스 릴, 내경 1/4인치, 5000 Psi, 호스 길이 35피트
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
호스 | 가능 |
호스 끝 | 1/4 "NPT (M) |
호스 ID | 1 / 4 " |
호스 길이 | 35ft. |
직경 외부 호스. | 0.58 " |
입구 | 1/4 "NPT (F) |
최대 온도 | 210도 F |
콘센트 | 1/4 "NPT (F) |
압력 | 5000의 PSI |
무게 | 39 파운드 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 호스 재질 | 베어링스 | 듀티 등급 | 직경 외부 호스. | 입구 | 걸쇠 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5650 OLPSMR 1 | 호스 릴 | PVC | 그리스가 없는 | 산업(공업) | - | - | 조용한 래치 | 300의 PSI | ₩ 983,272 | ||
A5850 OLPSMR 1 | 호스 릴 | PVC | 그리스가 없는 | 산업(공업) | - | - | 조용한 래치 | 300의 PSI | ₩ 889,145 | ||
5650OLP1 | 호스 릴 | PVC | 영구적으로 윤활 | 산업(공업) | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 300의 PSI | ₩ 882,735 | ||
5605OLP1 | 호스 릴 | - | 영구적으로 윤활 | 산업(공업) | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 500의 PSI | ₩ 817,355 | ||
5650 올피 | 호스 릴 | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ₩ 730,545 | RFQ
| |
A5850 OLP | 호스 릴 | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ₩ 814,290 | ||
5605 올피 | 호스 릴 | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ₩ 636,109 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.