REELCRAFT 호스 릴, 5005 시리즈, 스프링 개폐식
스타일 | 모델 | 항목 | 호스 재질 | 베어링스 | 듀티 등급 | 직경 외부 호스. | 입구 | 걸쇠 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5650 OLPSMR 1 | 호스 릴 | PVC | 그리스가 없는 | 산업(공업) | - | - | 조용한 래치 | 300의 PSI | ₩ 1,110,165 | |
B | A5835 OLP | 호스 릴 | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ₩ 798,254 | RFQ
|
C | B5435 OHP | 호스 릴 | - | - | - | 0.58 " | 1/4 "NPT (F) | - | - | ₩ 1,358,168 | RFQ
|
D | A5850 OLPSMR | 호스 릴 | - | - | - | 0.781 " | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 1,313,340 | RFQ
|
E | B5850 올피 | 호스 릴 | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ₩ 1,044,512 | RFQ
|
D | 5650 OLPSMR | 호스 릴 | - | - | - | 0.6 " | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 1,037,018 | RFQ
|
F | 5605 올피 | 호스 릴 | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ₩ 636,109 | |
B | A5850 OLP | 호스 릴 | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ₩ 814,290 | |
B | 5650 올피 | 호스 릴 | - | - | - | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ₩ 730,545 | RFQ
|
C | A5835 OMP | 호스 릴 | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ₩ 1,213,418 | RFQ
|
D | A5825 OLPSMR | 호스 릴 | - | - | - | 0.781 " | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 968,912 | RFQ
|
A | A5850 OLPSMR 1 | 호스 릴 | PVC | 그리스가 없는 | 산업(공업) | - | - | 조용한 래치 | 300의 PSI | ₩ 889,145 | |
F | A5805 OMP | 호스 릴 | - | - | - | 0.82 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ₩ 924,112 | RFQ
|
F | A5805 OLP | 호스 릴 | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ₩ 792,484 | RFQ
|
F | A5806 OLP | 호스 릴 | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ₩ 823,200 | RFQ
|
E | 5435HP | 호스 릴 | - | - | - | 0.58 " | 1/4 "NPT (F) | - | - | ₩ 1,296,540 | RFQ
|
E | B5835 옴프 | 호스 릴 | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ₩ 1,316,168 | RFQ
|
E | B5835 올피 | 호스 릴 | - | - | - | 0.75 " | 3/8 "NPT (F) | - | - | ₩ 980,112 | RFQ
|
G | 5605OLP1 | 호스 릴 | - | 영구적으로 윤활 | 산업(공업) | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 500의 PSI | ₩ 777,892 | |
H | 5650OLP1 | 호스 릴 | PVC | 영구적으로 윤활 | 산업(공업) | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 300의 PSI | ₩ 919,519 | |
I | A5850 OLP-RH | 스프링 리턴 호스 릴 | 고무 | 영구적으로 윤활 | 중간 의무 | - | - | 잠금 | 300의 PSI | ₩ 1,352,323 |
호스 릴, 5005 시리즈, 스프링 개폐식
Reelcraft 5005 시리즈 호스 릴은 천장, 벽, 바닥 또는 트럭에 장착되어 공기, 물 및 화학 호스가 손상되지 않도록 고정, 보관 및 보호하며 화학 산업, 자동차 및 차량 서비스 센터 및 건설 현장에서 사용됩니다. 내부식성, 구조적 강도 및 내구성을 위해 분말 코팅된 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 릴은 당겨진 호스를 후퇴시키기 위한 스프링 리턴 메커니즘과 통합되어 있습니다. 스위블에 대한 응력을 제거하고 긴 수명을 보장하기 위해 베이스에 연결된 고급 씰 및 베어링과 호스가 있는 전체 흐름, 응력 없는 스위블 설계가 특징입니다. 내부 직경이 1/4, 3/8 및 1/2인치인 호스를 고정하기 위해 다양한 호스 릴 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정밀 드라이버 세트
- 밴드 클램프
- 타이어 밸브 스템 및 코어
- 관축 팬 블레이드
- 램프 홀더
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 파워 가위
- 구리
- 지붕이기
- WATTS 수압 감소 밸브, 무연 황동, 25 ~ 75 psi
- GORLITZ 호스 클램프
- PASS AND SEYMOUR 엑스트라 헤비 듀티 보안 스위치
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 6-40 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC LE 다이어프램 밸브, 소켓 엔드, EPDM 씰
- EATON C 시리즈 모터 회로 보호기
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 필터
- REMCO 14인치 블레이드가 있는 일체형 금속 탐지 가능 삽
- NIBCO 드롭 엘보우, Wrot 및 Cast Copper
- LOUISVILLE FE0600 시리즈 유리섬유 확장 사다리